116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 材質ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上) 質量(g)70 タイプアナログ 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)14 最大測定長(mm)100 デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±50 特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に 最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネート樹脂 最小表示量(mm)0.1 デプスバー デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
1台ほか
639 税込703
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1台ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂 質量(g)40 測定範囲(mm)0.1~100 電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5 本体サイズ(mm)178×61×17
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 本体寸法(mm)237×77×19 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)60 最小読取値(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 本体サイズ(mm)237×77×19 寸法c(mm)16 寸法g(mm)3.9 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500 特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505 デプスバーあり
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 仕様外側測定面超硬合金チップ付 シリーズ530 デプスバーあり
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ノギス収納ケース
エコ商品
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途対象ノギスの収納に 仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


SK(新潟精機)ノギス検査セット
エコ商品
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用として RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギス
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05 デプスバー
1台ほか
39,980 税込43,978
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
61,980 税込68,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 測定範囲(mm)0.1~150 最小読取値(mm)0.1 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 寸法(mm)224×77×15 質量(g)44 寸法d(mm)39 寸法a(mm)224 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)38 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)224×77×15 寸法c(mm)14 寸法g(mm)3.8 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LRノギス SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)LRノギス
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小読取値(mm)0.05 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼 タイプアナログ 仕上シルバー デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±50 特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 動画あり
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

松井精密ダイヤルノギス
エコ商品
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。ダイヤル読み取り式です。
最大測定長(mm)150 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

丸棒の測定ジョウでパイプの肉厚測定用に最適・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番573-661-20
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 表示デジタル 使用電池SR44(酸化銀電池)1個 商品タイプデジタルフラットノギス
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)自動ストップノギス
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 厚さ(mm)3(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ531 デプスバーあり 許容誤差最大:±0.05mm 最大許容誤差(μm)EMPE(外側測定)、SMPE(内側測定):±50
1本ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 ミツトヨ品番573-646-20
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルノギス (プリセット)
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)チップ付きノギス
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントネックノギス
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05
1台ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)