基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ530
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
仕様外側測定面超硬合金チップ付
シリーズ530
デプスバーあり
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラなし
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
測定範囲(mm)0~150
材質ステンレススチール
幅(mm)77
厚さ(mm)12
全長(mm)228
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプデジマチック(LCD)
シリーズ550
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
デプスバーなし
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.05
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
こんなお得な商品も!

ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
最小読取値(mm)0.05
デプスバー有
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
全幅(mm)56
関連キーワード