ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定を正確・簡単に行えるようにするアタッチメントです。
寸法A(mm)25
寸法B(mm)100
寸法C(mm)26.5
寸法D(mm)13
寸法E(mm)18.5
寸法F(mm)12
ミツトヨ品番050084-10
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。
適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mm
トラスコ品番415-3057
材質本体:鋳物
長さ(mm)160
幅(mm)112
質量(kg)1.5
高さ(mm)85
最大口開き(mm)18
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。オプション:格納箱No.602164
寸法D(mm)13
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降
最大接続台数20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)0.03
機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
繰返し精度(mm)0.01
電池寿命(時間)18000
保護等級IP66相当
検出方式電磁誘導方式
応答速度無制限
ねじ深さ(mm)2未満
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)260
高さ(mm)35
質量(g)310
奥行(mm)145
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
デプスゲージのベース基準面を延長させるための補助ベースです。
デプスゲージの測定範囲300mm以下用
厚さ(mm)8
材質SUS420J2
用途N15用
最大測定長(mm)150
最小読取値(mm)0.05
適合N15他サイズ適合商品にも使用可能
シリーズ530
寸法D(mm)40
寸法E(mm)53.5
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
器差(mm)±0.05
デプスバー有
寸法G(mm)16
ミツトヨ品番123908
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
ミツトヨ品番135426
仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時
付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)
寸法(mm)40×77×23.5
質量(g)61
コード長さ(m)2
対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン
アズワン品番6-5699-21
入出力1チャンネル
ミツトヨ品番937179T
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ミツトヨ品番101502
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
ミツトヨ品番146504
関連キーワード