カテゴリ

  • 作業工具(1,363)
    • 片刃鋸用(454)
    • 片刃鋸(394)
    • 引き回し鋸用(39)
  • 切削工具(38)
    • ハンドソー(12)
  • 農具(256)
    • 鞘入り(104)
  • 農業機械(171)
  • 電動工具(32)
  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 空圧工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「ノコギリ 替刃」の検索結果

1,896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃YAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1セット(2枚)
6日以内出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃枝切用の替刃が2本組のお得なセット(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ適応機種:PHS-3000、PS-3000、LPHS-1025、LPS-1025
用途替刃として。枝切り専用。替え刃 枝切りノコギリ 高枝切り のこぎりピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
断熱材用鋸 石鋸工業断熱材用鋸石鋸工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途断熱材や発泡スチロールの切断に仕様サヤ:安全ガード付き材質鋸:炭素工具鋼(SK-85) サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック、ステンレス ネジ・ナット・座金:鉄ブラック/シルバー質量(g)約203(サヤを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×105×45(サヤを含む)寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト通し:55×3適合替刃INK-0746刃渡り(mm)270 刃厚:0.8
リトルジャックソー 本体 レザーソーリトルジャックソー 本体レザーソー
1,998税込2,198
1丁
6日以内出荷
ジャックオーランタン専用カッター型のこぎり。かぼちゃの皮の破れを防いで綺麗に切れる押切りタイプのリトルジャックソー。特殊表面処理で刃先のお手入れが簡単で、替刃式になっているので経済的。普段から使い慣れているカッターの形なので、使いやすくくり抜きやすい。刃長も80mmあるのでしっかりと突刺すことができ、軽く切ることができる。
用途ジャック・オー・ランタン作りに。仕様替刃式、ネジロック式寸法(mm)160×40×23オレンジ質量(g)72タイプ押切りピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合替刃/ナイフ品番レザーソー突廻鋸 替刃/R885適合材ハロウィン専用かぼちゃ
金切鋸 WIZ'A金切鋸WIZ'A
509税込560
1個
予約販売
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
254mm QUIK-LOK(TM) ポールソー用チェーン ミルウォーキーツール254mm QUIK-LOK(TM) ポールソー用チェーンミルウォーキーツール
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合機種:M18 FOPH-CSA
適合機種M18 FOPH-CSA
Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用BIGMAN(ビッグマン)
3,500税込3,850
1丁
3日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
チェーンソー替刃 40cm 3/8" LP ケルヒャーチェーンソー替刃 40cm 3/8" LPケルヒャー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
チェーンソー替刃 25cm  1/4" LP ケルヒャーチェーンソー替刃 25cm 1/4" LPケルヒャー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
ハクソー エスコハクソーエスコ
1,670税込1,837
1本(1本)
3日以内出荷
250mmブレード24山付き。アルミハンドル。250・300mmブレード用。
全長(mm)210適合替刃EA582-18、-24、-32、C-18、C-24、C-32
ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)ガーデンソー 替刃 枝用YAMAZEN(山善)
889税込978
1枚
6日以内出荷
ガーデンソー替刃 枝用
用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
両刃鋸替刃 現場屋両刃鋸替刃現場屋
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質炭素工具鋼(SK-85)シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)245×64×1刃渡り(mm)180
両刃鋸 現場屋両刃鋸現場屋
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様替刃式材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチックシルバー/ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1
ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セットファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
当日出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方一部組立式6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。ストローク数(min-1[回/分])3000保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1,500ストローク長(mm)15
ジェットアクセル細目 替刃 シルキージェットアクセル細目 替刃シルキー
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセル細目用の替刃です。軽い力でスムーズに切れ、細い枝でも揺れにくく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数12枚目
ジェットアクセル荒目 替刃 シルキージェットアクセル荒目 替刃シルキー
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセル荒目用の替刃です。太い枝でもスピーディーに切り進めやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数8枚目
ジェットアクセルスリム 替刃 シルキージェットアクセルスリム 替刃シルキー
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセルスリム用の替刃です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)30切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
CS100用部品 ソーチェーン コンパクトツールCS100用部品 ソーチェーンコンパクトツール
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
CS100用部品 ソーチェーン
適合コードレスチェーンソーCS100型番T240302
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷
オレゴン、リールチェーンバーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404”ゲージ.063"適合替刃リールチェーン:100FTR
12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用)YARD FORCE
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150
3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用)YARD FORCE
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
チェーン刃 オレゴン(OREGON)チェーン刃オレゴン(OREGON)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷
切り幅の狭い軽量チェーンです。
材質ピッチ3/8ゲージ0.043(1.1mm)
EDCポケットナイフ Slice(スライス)EDCポケットナイフSlice(スライス)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵トラスコ品番383-6484材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック全長(mm)67刃厚(mm)0.78適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)RoHS指令(10物質対応)対応
糸鋸デラックス用替刃 KAKURI糸鋸デラックス用替刃KAKURI
249税込274
1セット(3本)
当日出荷
一般木材用
用途糸鋸デラックス用替刃トラスコ品番360-3454セット内容3本入材質刃物用炭素鋼刃長(mm)170
折込式一体型剪定鋸サンクローラップランダー 替 刃 BAHCO(バーコ)折込式一体型剪定鋸サンクローラップランダー 替 刃BAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
396-LAP用替刃です。
用途木・プラスチック材の切断に。トラスコ品番497-9851材質特殊工具鋼全長(mm)190刃長(mm)190
SIGNAL レザーマンSIGNALレザーマン
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
レザーマン初の機能となる、ファイヤースターターと救難ホイッスルを装備し、災害時により有効な製品です。LTJマーク付、25年保証です。ペンチ、ナイフ、鋸、ハンマーなどの工具機能にも優れています。
用途防災、携帯工具、アウトドアに。付属品ナイロンケーストラスコ品番778-6026材質本体:ステンレススチール全長(mm)114シルバー内容ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター、154CM取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ノコギリ、ハンマー、救難ホイッスル、ファイヤースターター、六角ビットドライバー、ラージビットドライバー、ボックスレンチ2種、カラビナ、ダイヤモンドコーティングシャープナー、紐通し穴付きキリ、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー、ポケットクリップ
ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃 SUN UPソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃SUN UP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。
用途樹木の枝切り、生木の剪定に材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR質量(g)280刃渡り(mm)250
サヤ付断熱材鋸 替刃 現場屋サヤ付断熱材鋸 替刃現場屋
879税込967
1個
5日以内出荷
切れ味も良く、切りくずが出にくいので掃除が楽です。断熱材のこ210mm専用替刃。
用途断熱材・発砲スチロールの切断材質SK-85(炭素工具鋼)質量(g)45板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
折込鋸替刃 sita折込鋸替刃sita
389税込428
1個
翌日出荷
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
適合機種A255 sita 折込鋸 210mm材質(刃)65Mn刃渡り(mm)210
H&H ノコ刃(金属用) H&HH&H ノコ刃(金属用)H&H
239税込263
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途一般金属用材質SK-3全長(mm)250山数24山
H&H グリップソー(フレックス) H&HH&H グリップソー(フレックス)H&H
399税込439
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途一般金属・管材用材質SK-3全長(mm)250山数24山
H&H ノコ刃(アルミ・真ちゅう用) H&HH&H ノコ刃(アルミ・真ちゅう用)H&H
239税込263
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途アルミ・銅・真鍮・非鉄金属用材質SK-3全長(mm)250山数23山
H&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用) H&HH&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用)H&H
689税込758
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途ステンレス用材質SKH-51全長(mm)250山数24山
H&H ノコ刃(エンビ・厚板用) H&HH&H ノコ刃(エンビ・厚板用)H&H
269税込296
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数18山
H&H ノコ刃(プラスチック用) H&HH&H ノコ刃(プラスチック用)H&H
239税込263
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数18山
H&H グリップソー(カーボン) H&HH&H グリップソー(カーボン)H&H
389税込428
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途一般金属用材質SK-3全長(mm)250山数24山
H&H ノコ刃(エンビ・薄板用) H&HH&H ノコ刃(エンビ・薄板用)H&H
269税込296
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数32山
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途金工用
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用
H&H 糸鋸刃 (3入) H&HH&H 糸鋸刃 (3入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用切断能力(mm)軟木30、中間木25まで刃幅(mm)1.8刃厚(mm)0.45
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途プラスチック用山数60山切断能力(mm)アクリル板用 ※発砲スチロールも可、軟木10まで刃幅(mm)1.38刃厚(mm)0.45
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら