切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)270
適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)
刃厚(mm)0.9
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)0.8
刃ピッチ(mm)3
替刃式パイプ鋸用の替刃です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。
グリップには、安全作業をサポートするストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。
刃長(mm)240
刃厚(mm)0.7
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。
アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。
ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。
丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質ハイス鋼
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃
材質SK85
表面処理クリアコート
刃先処理衝撃焼入
SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施しています。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。
用途SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃。
刃渡り(mm)360
幅(mm)アサリ:1.3~1.4
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
切断目安(Φmm)180程度
1枚
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)260
適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)
刃厚(mm)0.6
カーブソーGR-17用の替刃です。
用途生木の剪定
刃長(mm)170
トラスコ品番396-5767
材質刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)202
質量(g)30
表面処理ハードクローム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
用途プラスチック用
高さ(mm)4
質量(g)0.1
縦(mm)170
横(mm)3
1パック(3本)
¥239
税込¥263
当日出荷
プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
用途軽金属用
高さ(mm)4
質量(g)0.1
縦(mm)170
横(mm)3
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途堅木・樹脂・鉄板の切断に
刃長(mm)130
全長(mm)130
ピッチ(mm)33T
トラスコ品番859-1909
刃数33山
刃厚(mm)0.22
1セット(6枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途木工・樹脂などの切断に
刃長(mm)130
全長(mm)130
トラスコ品番859-1913
タイプスパイラル
寸法(Φmm)0.85
1セット(6枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
刃長(mm)130
全長(mm)130
ピッチ(mm)50T
トラスコ品番859-1911
刃数50山
刃厚(mm)0.28
1セット(6枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。
用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
1セット(10本)
¥899
税込¥989
当日出荷
木工・樹脂用。
用途IN-010精密糸鋸用。
仕様スパイラルタイプ(全方向型)
全長(mm)130
刃厚(mm)0.24/Φ0.85
入数(本)6
1袋
¥639
税込¥703
当日出荷
一般木材用
用途糸鋸デラックス用替刃
トラスコ品番360-3454
セット内容3本入
材質刃物用炭素鋼
刃長(mm)170
1セット(3本)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
1セット(10本)
¥889
税込¥978
当日出荷
堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。
刃数33山(25mmあたり)
全長(mm)130
刃厚(mm)0.24
入数(本)6
1袋
¥519
税込¥571
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。銅・アルミ等に最適です。
用途銅・アルミ等の切断作業。
材質ローカーボンスチール
1セット(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
銅・アルミ・貝殻用。
用途IN-010精密糸鋸用。
刃数46山(25mmあたり)
全長(mm)130
刃厚(mm)0.25
入数(本)6
1袋
¥699
税込¥769
当日出荷
庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
目数(mm)8枚目/30
真鍮・薄鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。
刃数50山(25mmあたり)
全長(mm)130
刃厚(mm)0.25
入数(本)6
1袋
¥649
税込¥714
3日以内出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用荒目替刃です。ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木などに最適です。
用途ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
1セット(10本)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ