手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。
延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。
先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676
全長(mm)305~525
質量(g)108
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
材質樹脂
適合ミキシングノズル61223
トラスコ品番442-8633
質量(g)198
1箱
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
カートリッジガンの延長ノズルです。
浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。
ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。
寸法(cm)90
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます!
折板屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用オプション品
長さ(mm)500
材質(接液部)真鍮、ステンレス
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
スチームクリーナー用アクセサリーです。スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズル(黄)と、狭い場所にも届く延長ノズル(黒)のセットです。
色黄、黒
本体質量(kg)0.023
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×21×21
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。
ノズル長(mm)335
パイプ内径(Φmm)6
取付口G1/8(ノズル)
トラスコ品番556-9486
材質黄銅・アルミパイプ
質量(g)80
Oリングバイトン
パイプ外径(Φmm)8
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに
適合機種T-222HPES
材質(本体)PP
本体質量(g)45
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。90° のピボット式ジョイントで利便性が向上。ジョイントは安全に固定可能。先端に他のノズルを配置可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として
適合機種HSシリーズ
ノズル長(mm)370
材質(本体)アルミ
取扱説明書(1.3MB)
関連資料(31.8MB)
バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。
適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
ミニアングルノズルです。
仕様●仕様:延長ノズル、XXL、170mm●情報:ミニアングルノズル延長時に使用/直径38mm●ノズル穴径目安(mm):Φ10
アズワン品番67-5803-72
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質高密度ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
狭所や離れた場所へのエアブロー作業をサポートします。
用途奥まった場所、立った状態での低所や高所への作業に
材質ジュラコン
ノズル長(mm)150
1個
¥1,900
税込¥2,090
5日以内出荷
カートリッジガンの延長ノズル
浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可
ロングノズルの先端で放射状に塗布可
カートリッジガン専用の延長ノズルです。
仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可
アズワン品番67-6435-70
1缶
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質高密度ポリエチレン
色白
全長(mm)200
危険物の類別非危険物
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用の延長セットです。
用途散水用
トラスコ品番381-4254
セット内容ノズル付ホース(約1.8m、ノズル2個)、ナイロンクリップ4個、取付ねじ4本
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
ホース長さ(m)1.8
適合ホース内径×外径(Φmm)4×9
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品
適合MOKBL-18.0Li用
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
適合サイズ直径47.6mmホース
1個
¥1,988
税込¥2,187
8日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます!
傾斜屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A、PN-2A用オプション品
長さ(mm)200
材質(接液部)真鍮、ステンレス
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ミニアングルノズルです。
用途MUB184D、362D、363D用延長ノズル
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。
適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
形状ストレート
サイズM
全長(cm)13
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。
ホース内径7.5mmの延長用。
ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
ホース内径(Φmm)7.5
ホース外径(Φmm)11
ホース長さ(m)5
トラスコ品番818-7565
質量(g)414
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】0.15
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。
適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
形状アングル
サイズM
全長(cm)10
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】2.0
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】1.0
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ