26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイインターナショナルノズルガード
ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
耐熱性1800℃ 危険物の類別非危険物
1缶(290mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用 容量(mL)290 使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量290mL 危険物の性状水溶性
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
危険物の類別非危険物
1缶(200mL)
3,390 税込3,729
翌々日出荷

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

ジェイインターナショナルスパコートK-20S
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用 使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観緑色ペースト 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)トーチクリーン21F
ロボット溶接機の連続使用に最適です。 エチルベンゼン、ジクロロエタンを含まない特化則非該当品です。 耐熱性に優れた皮膜を形成します。 特殊セラミックにより効果持続性に優れます。 剥離性皮膜により目詰まりがありません。 ノズルが冷たくても使用可能です。
用途トーチ用のスパッタ付着防止 比重0.93 外観銀灰色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ 仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.29L 危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様SUS手棒/○ 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ジェイインターナショナルスパコートN-20PKS
タイプ水溶性 塗装 危険物の類別非危険物 メッキ
1缶(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1缶(4L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄 仕様コンジットチューブ用クリーナー 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)トーチクリーン
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト 融点(℃)50以上 比重0.83 主成分高沸点グリース 安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない 使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,498 税込1,648
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼 塗膜状態クリヤー 外観茶透明 種別ソリューブル型 指触乾燥時間(分)10 タイプ水溶型 種類多目的用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
8,198 税込9,018
当日出荷

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9401 容量(mL)420 タイプトーチノズル用 使用温度範囲-20~40℃ 主成分顔料、樹脂 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。 成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂 質量(g)265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75 危険物の類別非危険物
1本(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。 高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。 超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。
危険物の類別非危険物
1缶(240g)
4,798 税込5,278
当日出荷

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6973CDW/J6573CDW/J6970CDW/J6570CDW 種別純正品 適合機種メーカーbrother エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 142 039
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄 容量(mL)270 正味質量(g)358.8 危険等級 使用缶サイズ:420mL 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量215mL 関連資料(0.23MB) 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルガードマトメ
部品名称ノズルガードマトメ 関連資料(1.26MB) 図解NoSSA-E500KP ブーム部品_No.52
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

規格1.3X18XT2.0 部品名称ノズルイタ 1.3(セラミツク) 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.39MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoBSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.59、KBM-501D センタブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S オプション14 18M第3段ブーム ノズル部品_No.32、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.14、SSA-Z500MA-2 オプション-11(救急キット)部品_No.6、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.15、BSM-1670SLT センタノズル,センタバルブ部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.52、SSA-α1004 オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.10など
1個
609 税込670
10日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルイタ 1.0
規格1.0X18XT2.0 部品名称ノズルイタ 1.0 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoSSA-F616 オプション(1)部品_No.46、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.9、SSA-F616(4)-1 オプション(1)部品_No.22、SSA-Z500DX-2 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-α602M オプション部品_No.52、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.7、SSA-Z500MA-2 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.11、SSA-N500 オプション(1)部品_No.57、SSA-G550 オプション(1)部品_No.17、SSA-アルフア1005VT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.15、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.9、SSA-R1000C ノズル部品_No.39、SSA-F617VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板)部品_No.15など
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 10.2X14X0.5T
規格10.2X14X0.5 部品名称ヒラザガネ 10.2X14X0.5T 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.59MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoSSA-E500 オプション (1)部品_No.13、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.25、SSA-Z500-1 オプション1 (ノズル 防除ヘルメット)部品_No.7、SSA-α602M オプション部品_No.66、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.26、SSA-S500 希望付属品部品_No.88、SSA-アルフア1005MAT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.21、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.37、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.19、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.7、SSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.34、SSA-F616 オプション(1)部品_No.61、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.55、SSA-S600DX 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.38など
1個
255 税込281
7日以内出荷

規格0.7X18XT2.0 部品名称ノズルイタ 0.7(セラミツク) 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoSSA-α1000 希望付属品部品_No.87、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.15、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.76、SSA-R1000 希望付属品部品_No.18、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.25、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.9、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.67、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.4、SSA-F615 希望付属品(1)部品_No.81、SSA-アルフア1005VT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.15、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.9、SSA-α601 希望付属品部品_No.76、SSA-Z500-2 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.9など
1個
609 税込670
7日以内出荷

規格2.1X18XT2.0 部品名称ノズルイタ 2.1(セラミツク) 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.59MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.59MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.59MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoSSA-F616VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板・プロペラシャフトカバー)部品_No.28、SSA-S611VT オプション-1(防災ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.29、SSA-α1003 オプション-1部品_No.16、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.9、SSA-F615 V 希望付属品(1)部品_No.84、SSA-α604 オプション-1部品_No.20、SSA-Z500-2 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.31、SSA-α1003-1 オプション-1部品_No.16、SSA-Z550 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-V1002CT-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.1、SSA-G550 オプション(1)部品_No.26、SSA-α1004 オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.16など
1個
609 税込670
7日以内出荷