電話線等の引出し口にご使用ください。
寸法(mm)タテ120×ヨコ70
色ベージュ
規格金枠付
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質ABS樹脂
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
材質プレート:ステンレス
仕様取付枠付
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途大穴電話線プレート
用途電話線プレート
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
材質ABS樹脂
仕様標準穴
材質ABS樹脂
適合機種WTC7101W
色ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
10日以内出荷
色ホワイト
タイプブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
仕様多回線兼用
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
材質プレート:ステンレス
仕様取付枠付
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
材質プレート:ステンレス
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
フロアノズルです。
仕様●仕様:ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm●内径(mm):35●情報:ブラシ・プレート付
アズワン品番67-5805-03
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4198
全長(mm)242
質量(g)157
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
便器・フチ裏までらくらくトイレそうじ。
温水洗浄便座ノズルの汚れを浮かせて簡単にキレイにするスプレー。
しっかり洗浄・除菌。(全ての菌を除菌するわけではありません)
便器やフチ裏の洗浄にも使用できます。
ねらい撃ちできる噴射チューブ付。
【品名】トイレ用合成洗剤
【用途】温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用
【液性】弱酸性
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。
噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。
■ノズルの場合■
(1)洗浄する部分に1秒から2秒程度スプレーする。
【ノズル本体の洗浄方法】
ノズル掃除スイッチがある場合:スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。
ノズル掃除スイッチがない場合:止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させノズルを出し、スプレーする。※水を止めずにノズルを出すと、水が飛び出すので注意すること。
【ノズル格納部分の洗浄方法】
噴射チューブをノズル格納部分とノズルの隙間に近づけてスプレーする。
(2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。頑固な汚れは添付のブラシ等でこすり落とし、再度本品で処理すること。)
■便器やフチ裏の場合■
(1)便器内やフチ裏にスプレーする。
(2)約5分間放置後、水で洗い流す。(頑固な汚れは、ブラシ等でこすり洗いする。)
逆さでも使えます。フチ裏もねらいやすい。※缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。
【使用量の目安】
1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください)
商品タイプ本体
液性弱酸性
成分界面活性剤(0.42% アルキルグルコシド(非イオン系))、除菌・汚れ溶解剤(エチルアルコール)、除菌剤
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用量1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください)
使用場所トイレ
効果温水洗浄便座ノズル・便器洗浄
1個(200mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
10日以内出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
1個
¥1,530
税込¥1,683
10日以内出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
10日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
質量(g)115
適合流体空気
太さ(mm)300
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質真鍮
寸法(mm)120
質量(g)30
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじG1/8(PF1/8)
適合流体空気
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
質量(g)65
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
太さ(mm)100
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)300
質量(g)50
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ノズルが折れた場合に、エアブラシに残ったねじ部を取り除く工具です。
エアテックス社製エアブラシにたいおうした サポートグッズですが、ノズルのサイズが合えば、他社製品のエアブラシにも使用出来ます。
用途ノズル破片の取り出し
適合機種「XPシリーズ/MJ7シリーズ」※XP7は除く
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
押しボタン式スプレー用交換ノズル。
トリガーを引けば噴射。
噴射が安定し、手が疲れない。
隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)150×35×40
質量(g)10
適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
寸法(mm)(吹き出し口)150×12
アズワン品番3-7643-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ