電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット
出力(kN[tonf])245[25]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約7
質量(kg)34
長さ(mm)250
幅(mm)345
高さ(mm)360
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
すべてのノッチング作業を1台で実現!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304)
適合機種AK650用
付属品スチールケース
質量(kg)12
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)4.5
トラスコ品番395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は
種類その他プライヤ
全長(mm)250
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7721
質量(kg)16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
アングルノッチング加工用です。
用途アングル加工に。
仕様誤作動防止センサー付
付属品商品ケース
トラスコ品番456-8575
質量(kg)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)199×150×168
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に
全長(mm)233
トラスコ品番337-8985
質量(g)225
切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
用途アングル切断加工に。
トラスコ品番446-0421
寸法(mm)W291×L280×H362
質量(kg)37
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
圧電ポンプシリーズ。
低消費電流、低ノイズ。
豊富なバリエーション。
いろいろなジャンルで液体をコントロール。
圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。
吐出量調整が簡単。
呼び水不要。
液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用
薬液注入用、液体サンプリング用。
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工
トラスコ品番375-0469
質量(kg)18.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140
最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
質量(kg)16
外形寸法(mm)245×180×215
最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途パイプノッチ
適合機種MW-50
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)15
コード長さ(m)2.9
仕様最大加圧kN[t]:275[28]
付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番455-7484
質量(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725
出力(kN)275
ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)645
質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)240
切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102
仕様二重絶縁
付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)7.2
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)34
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)2.2
定格電流(A)9.5
キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)13.5
付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])490[50]
仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max)
ラムストローク(mm)19
質量(kg)110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510
加工寸法(mm)152×152
トラスコ品番852-2815
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7713
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
関連キーワード