1,100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948AG-11 材質(本体)ナイロン6 種類丸形/多角形 寸法H(mm)8 表面処理(ねじ)つや消し仕上げ 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) 寸法h(mm)3 寸法L(Φmm)15 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
70 税込77
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部めねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 特性高品質。ヒューマンなデザイン。 材質(取付部)スティール
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24 材質(取付部)(おねじ)スチール 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ0.7 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 ノブ高さ(mm)10
1袋(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M4×10、D:25、H:19、d:13
1個
305 税込336
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-74 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
359 税込395
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部めねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 材質(取付部)SUS304
1個
670 税込737
翌日出荷

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ノブ:ナイロン6、ねじ:亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)L:15、H:15 質量(g)4
1個
160 税込176
翌日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)17 材質(取付部)SUS304
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-102 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)20 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)11 寸法C(mm)9.5 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
305 税込336
翌日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0270 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0271 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(100個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0273 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(100個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0272 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(100個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 寸法J(mm)- 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)- 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 取付部おねじ(段付) 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA948AT-3 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
300 税込330
翌日出荷

イマオコーポレーションINK インジケーターノブ
材質(本体)フェノール樹脂 取付部丸穴 種類特殊形 表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法LM4×0.7
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール 取付部センター穴 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 材質(インサート)黄銅 色(本体)黒色 寸法MM4×P0.7
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-36A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)3.5 寸法D(Φmm)16 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレス
1個
440 税込484
当日出荷

エスコ品番EA948BB-35A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)3.5 寸法D(Φmm)16 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
440 税込484
当日出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 </p> <p><RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 </p>. <p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 </p> <p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 </p>. 特長及び利点. <ul> <li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています </li> <li>伸張強度が高く、軽量です </li> <li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです </li> </ul>. 用途. <p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: </p> <ul> <li>産業機械 </li> <li>電子機器エンクロージャ向けです </li> <li>照明器具 </li> <li>オーディオ機器 </li> <li>オフィス家具、家庭用家具 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

エスコ品番EA948BC-2A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
470 税込517
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ウイングノブ
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)