耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)真鍮
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)10
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)12
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ノブ)ABS樹脂
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
ねじの呼びM6
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)8.5
取付部めねじ
種類五角形
ねじピッチ0.8
表面処理真鍮低カドミ
1パック(2個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)真鍮(BSBM)
ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。
種別MCFN-15用
規格M8
材質(ねじ部)SUS304
対応機種MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550
材質(ノブ)ABS樹脂
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0386
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)12
材質(取付部)真鍮
1セット(480個)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0346
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)12
材質(取付部)真鍮
1セット(500個)
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0343
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)8.5
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0384
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)真鍮
1セット(800個)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0344
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0385
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM8
取付長(mm)10
材質(取付部)真鍮
1セット(800個)
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0383
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM6
取付長(mm)9
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0342
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)8.5
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0388
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)14
材質(取付部)真鍮
1セット(400個)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0387
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM8
取付長(mm)12
材質(取付部)真鍮
1セット(480個)
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0382
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)8.5
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0347
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)12
材質(取付部)真鍮
1セット(500個)
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0345
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)10
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ねじの呼びM5
表面処理真鍮低カドミ
ねじピッチ0.8
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
表面処理真鍮低カドミ
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)12
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)10
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
ねじの呼びM5
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)8.5
取付部めねじ
種類五角形
ねじピッチ0.8
表面処理真鍮低カドミ
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
部品名称ノブナツト
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.88MB)
図解NoMGA213 カバー,シート部品_No.33、MGA223 フレーム,シート部品_No.40、MGA212 カバー,シート部品_No.33、MGA182 カバー,シート部品_No.33、MGA223 カバー部品_No.2、MGA183 カバー,シート部品_No.33
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ