材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)真鍮
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
ねじの呼びM5
表面処理真鍮低カドミ
ねじピッチ0.8
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
材質(取付部)鋼材SUM435
取付長(mm)6
取付部めねじ
質量(g)20
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
寸法MM8×P1.25
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0342
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)8.5
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ねじの呼びM5
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)8.5
取付部めねじ
種類五角形
ねじピッチ0.8
表面処理真鍮低カドミ
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0382
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)8.5
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-21
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
ねじサイズM5
エスコ品番EA948BW-203
材質スチール製(SS400)
寸法A(mm)20
寸法D(mm)7.5
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-11
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)20
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-1
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)20
表面処理黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
表面処理真鍮低カドミ
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
ねじサイズM5
エスコ品番EA948BW-213
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)20
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)10
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
部品名称ホンタイコテイノブナツトM8
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.72MB)
図解NoMGT-5A-75S 取付・固定部品_No.1、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.1、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.1、MGT-5-75-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.7、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.1、MGT-5A-51M 取付・固定部品_No.7、MGT-5A-75M 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 取付・固定部品_No.1、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.1、MGT-5-51-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.7、MGT-5-75 取付・固定部品_No.1、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.1
1個
¥238
税込¥262
7日以内出荷
ねじM5
エスコ品番EA948BW-52
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)20
寸法Lf(mm)5
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
ねじM5
エスコ品番EA948BW-62
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)20
寸法Lf(mm)5
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法A(mm)11.5
寸法D(mm)20
アズワン品番64-7958-44
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種
材質(本体)ASA樹脂
種類五角形
寸法E(mm)10
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)白
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304
種類ウイング形
表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)
材質(取付部)SUS304
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
取付部丸穴
種類丸形
表面処理キャップ:光沢仕上げ
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)オレンジ
色(本体)つや消しブラック
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)5
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1367
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)真鍮(BSBM)
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。
アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)22
シリーズGF
キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート
色黒
耐熱温度(℃)70
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート
色黒
耐熱温度(℃)70
関連キーワード
1
2
3
4
次へ