81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ(段付) 種類多角形
1個
209 税込230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部めねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 特性高品質。ヒューマンなデザイン。 材質(取付部)スティール
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)クロスノブ CK
材質(本体)鋳鉄FC200 種類多角形 色(本体)黒色 表面処理(本体)焼付塗装 材質(取付部)鋳鉄FC200
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当) 材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブ
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
(ノブ)赤 材質(本体)ナイロン6 質量(g)10 種類多角形 寸法d(mm)11 寸法D(mm)25 寸法s(mm)6 取付部めねじ(段付) 寸法Lf(mm)9 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9 材質(取付部)黄銅
1個
209 税込230
当日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-T
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
249 税込274
4日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

エスコ品番EA948AY-14 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)22 寸法D(Φmm)45 寸法d(Φmm)22 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 材質(取付部)黄銅
1個
535 税込589
3日以内出荷

MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK-NT
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-B-sus
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA948AY-11 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)11 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM5 材質(取付部)黄銅
1個
285 税込314
3日以内出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ(タップ穴) Z-T
材質(本体)鋳鉄FC200 材質(取付部)鋳鉄FC200 取付部めねじ(段付) 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(めねじ) SK-F
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)11 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXFS クランプノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒 種類多角形
1個
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXF クランプノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒 種類多角形 表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-41 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷

材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ) 材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-42 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,720 税込4,092
3日以内出荷

エスコ品番EA948BC-22 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)SUS303
1個
630 税込693
3日以内出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-24 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)42 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)SCS13A
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-23 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)34 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-22 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)26 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA948BD-5 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)32 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM12 材質(取付部)スチール
1個
1,110 税込1,221
3日以内出荷

エスコ品番EA948BD-14 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法H(mm)20 寸法D(Φmm)36 寸法d(Φmm)28 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 材質(取付部)SUS303
1個
3,280 税込3,608
3日以内出荷

エスコ品番EA948BD-4 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)20 寸法D(Φmm)36 寸法d(Φmm)28 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 材質(取付部)スチール
1個
1,010 税込1,111
3日以内出荷

材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法D(Φmm)24 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM6 材質(取付部)SUS303
1個
1,520 税込1,672
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-21 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM4 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)SUS303
1個
505 税込556
3日以内出荷

1個
440 税込484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様貫通穴タイプ エスコ品番EA948BC-81 材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14.5 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)研磨 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷