24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクラファインテックパラフィン
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン 形状板状 危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄 外観無色透明液体 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)テクリーン
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称パラフィン(48-50℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-66 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20 内容量(g)290 外装フィルム
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

名称パラフィン(58-60℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-69 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。 成分石油系炭化水素100%
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(350mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称パラフィン(56-58℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-68 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
10日以内出荷


ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウ 動画あり
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm)約155×65×40 質量(g)約334g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(500mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性) 使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。 主な用途 標準塗布量(g/m2)20~30
1缶(120g)
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。 精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。 無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤 流動点(℃)-70以下 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20 内容量(g)290 外装フィルム
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンナーのような溶剤臭が一切しない「完全無臭型」の洗浄クリーナーです。 U-OILの施工の際に使った刷毛、容器等の汚れをみるみる落としてくれます。 臭いがないため、刷毛、容器に臭いが付着せず、次に使うときの臭い移りも気にする必要がありません。
用途U-OILの施工に使用した刷毛、容器の洗浄 成分低臭性イソパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

松ヤニをすばやく落とせます。
用途ハンドボール用すべり止め落とし 材質主成分:活性剤、オレイン酸、ノルマルパラフィン系溶剤、イオン水 質量(kg)2.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

海上・河川・土壌への流出油、様々な分野の油分や汚れ、カーボン系汚れの分解に使用可能です。 国土交通省より海上への直接投与を認められた液体油分解剤(型式承認番号第P-642号)です。 海上で分散された油は海面から30cm以上沈まないため、生物に影響を与えにくいです。 人や環境にやさしい中性で、発火性・爆発性がなく安全に使用可能です。 頑固な汚れに優れた浸透力・分解力を発揮することで油分をナノサイズまで微細化し、再結合しにくく微生物に分解されやすいため短時間で油分を消滅させます。
仕様(液体)中性(pH7.0) 主成分非イオン系界面活性剤、ノルマルパラフィン
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)