穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお)
爪長さ(mm)約66
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
材質刃:鋼材、柄:木(朴材)
刃幅(mm)70
爪長さ(mm)8×10角
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質(柄)樫、(鉤)鉄
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
刃の種別鍛造
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。ネジ式で刃の交換が簡単です。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。
柄長さ(mm)360
頭部寸法(mm)幅8×10角×65
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。
頭部寸法(mm)幅9×11角×85
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。
頭部寸法(mm)幅9×11角×85
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
関連キーワード