20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性
1缶(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
仕様レーザー用ドロス付着防止剤 使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。 タイプ水溶性速乾 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

ファインケミカルジャパンブラックガードスプレー
レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。 トラスコ品番398-5121 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.105L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分無機粉末、水 トラスコ品番157-9410 タイプステンレス鋼用 使用温度範囲(℃)0~40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

03803 超硬刃 ドロスケレン棒 ロング 土牛 動画あり
レーザー加工機のドロス除去効率UP!。引きながら使用するスクレーパー。先端は超鋼チップ付き!。立ったまま使える、950mmロングサイズ!
用途レーザー加工機のワークサポート部に付着したドロス除去に最適。 全長(mm)約950 質量(g)約800 刃幅(mm)約50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)タイボロン SD-1
黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止 容量(mL)420 引火点(℃)12 外観黒色液体 比重0.94 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護) タイプ水性 荷姿パックインボックス pH9.7 外観乳白色 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護) 仕様引火性なし タイプ水性 荷姿 pH9.7 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 適合鉄・ステンレス兼用 比重1.01 指触乾燥時間(分)10~15程度(常温) 標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L) 色(塗膜)クリヤー
1箱(18kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼 塗膜状態クリヤー 外観茶透明 種別ソリューブル型 指触乾燥時間(分)10 タイプ水溶型 種類多目的用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
8,198 税込9,018
当日出荷

FC-154 ファイン・レーザーキャッチ ファインケミカルジャパン 動画あり
3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止 使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量75mL 関連資料(0.12MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼 塗膜状態白色 外観 タイプ溶剤型 指触乾燥時間(分)1 種別速乾型 種類後処理用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。
用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。 クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1
1箱(120巻)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01 耐熱温度(℃)500 放射率0.94
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー加工、ステンレス材の薄物加工ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止 タイプ水性 荷姿 pH8.5 外観無色透明 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷