29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。 業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。 専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。 その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。
幅(mm)405 定格内容積(L)58 扉開閉方式スライド(プラスチック扉) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810 質量(kg)27 定格消費電力(W)電動機:75 年間消費電力量(kWh/年)340 冷却方式直冷式 庫内温度(℃)マイナス20 機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア 付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)44 ミラーブラック 間口(mm)481 電源電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130 冷却方式ファン式 運転音(dB)約23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9 冷媒ノンフロンR600a 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)306 省エネ基準達成率(%)2021年度:100 定格内容積(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
1台
48,980 税込53,878
欠品中

冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」 鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時) さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
仕様右開き、ノンフロン、まるごとチルド、ぴったりセレクト、トリプルパワー脱臭 質量(kg)30 シャンパン 奥行(mm)最小設置:660 幅(cm)46 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/57、電熱装置:75/75 機能自動製氷機能:無 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×75 ドア鋼板 年間消費電力量(kWh/年)(JIS C 9801-3:2015)(50/60Hz)388 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
1台
75,980 税込83,578
42日以内出荷

Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ。静音
仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込)) 付属品メタルラック(1) 質量(kg)15.3 ホワイト 間口(mm)440 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/60、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆ 定格内容積(L)33
1台
19,980 税込21,978
欠品中

Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品引き出し(大)×1/引き出し(小)×2 質量(kg)24.4 ホワイト ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×840 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 電気代の目安3940円/3940円 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)78/85 ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)146/146 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)60
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)114(食品収納スペースの目安:107) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1250 仕様1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン 質量(kg)37 ホワイト 消費電力(W)130 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き トラスコ品番664-2827 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)288 定格内容積(L)193
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザー トラスコ品番212-8916 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 高さ(mm)860 奥行(mm)315 間口(mm)495 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)41 内容積(L)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)187
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

アビテラックス60L上開き冷凍庫
収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ) 高さ(mm)825 奥行(mm)575 間口(mm)405 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:65/70 本体質量(kg)約23 運転音(dB)24 冷媒R 600a 35 g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145 定格内容積(L)60
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

アイリスオーヤマノンフロン冷凍冷蔵庫 235L
冷凍室が容量の半分を占める冷蔵庫です。真ん中のスペースは冷凍と冷蔵の切り替えができます。
質量(kg)49 間口(mm)562 記号冷凍庫記号:フォースター 内容量(L)(定格)235 電源コード(m)2 電気代の目安年間:10447円 定格消費電力(W)(50/60Hz)180 年間消費電力量(kWh/年)337 省エネ基準達成率(%)100 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)562×563×1725 定格内容積(L)冷凍室:123、冷蔵室:112、切り替え室(※冷凍室定格内容積に含む):33
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474 定格内容積(L)31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 質量(kg)約15.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)111 冷却方式直冷式 温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能) 騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。 冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に トラスコ品番259-0647 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)26 高さ(mm)858 奥行(mm)570 間口(mm)565 電源(V)単相100(50/60Hz)
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

AQUA冷凍庫
エコ商品
AQUAだけのファン式チェストタイプ(バスケット収納だから出し入れがしやすい!※2 国内家庭用ノンフロン冷凍庫において。2022年11月現在。メーカー調べ。庫内3段設計で、仕分け保存が簡単!。食材のサイズに合わせてバスケットや中仕切りを使い上手にフリージング。お掃除も簡単!。バスケットは簡単に取り外しができるので庫内の隅々までお掃除できます!。2モードセレクト 温度調節が可能(冷凍/冷蔵が選べる)。冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存!。冷気で一気に急速冷凍。解凍時の旨味の流出を抑えます。※4。ドリップを抑える※4クイック冷凍。※3:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。メーカー試験条件による。 ※4:牛肉サーロイン150gをラップ包装。通常冷凍とクイック冷凍との比較。外気温31℃、扉開閉なし。通常冷凍:ドリップ量3.1%、クイック冷凍:ドリップ量2.6%、メーカー調べ。お手入れしやすい!。ハイエンドガラストップテーブル
質量(kg)2 スノーホワイト 奥行(mm)据付必要寸法:600 外形寸法(mm)幅545×高さ870×奥行500 冷却方式直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:59/67 年間消費電力量(kWh/年)185/185(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合 定格内容積(L)100<87>
1台(100L)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100 付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(605L)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz) 電源(V)単相100 付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスリム冷凍庫80L
真空断熱材を使用し庫内壁を薄くしたので、たっぷり保存できるのに狭い所でも設置できるスリム冷凍庫です。冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgfなので、上部を有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 ホワイト 質量(g)29000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 幅(mm)356 内容積(L)80
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型 高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム 自動クローズドア インテリジェントなアラーム機能 温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 質量(kg)145 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
969,800 税込1,066,780
28日以内出荷

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型。高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム。自動クローズドア。インテリジェントなアラーム機能。温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃ 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子 警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放 関連資料(1.28MB)
1台
899,800 税込989,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー 幅(mm)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5 質量(kg)33 電源AC100V(50/60Hz) 電動機(W)42 年間消費電力量(kWh/年)225 電源コード(m)1.8 冷媒R600a 性能冷凍室:フォースター 保証期間1年 ホワイト 庫内容量(L)86
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。 左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。 使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。 約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。 庫内温度調節が可能。 静音設計、ノンフロンR600a採用。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒 質量(kg)約26 容量(L)112 間口(mm)470 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)55 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045 騒音値(dB)約27 冷却方式直冷式 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)214
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機を採用しています。 ヘリウムを冷媒にした、地球環境に優しい完全ノンフロン型です。 カー用DC12V電源と家庭用AC100V電源の両用です。 真空断熱材により庫内温度の変動が少なく、冷却性能に優れています。 30℃から-40℃まで約5時間で冷却できます(使用環境温度25℃)。 1℃単位で温度設定が可能です。
付属品3mシガーレットプラグ DC12Vコード・ACアダプター 質量(kg)15 電源DC12V 本体寸法(mm)695×350×460 冷媒ヘリウムガス 庫内寸法(mm)335×225×340 温度設定-40~+10(1℃単位)
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)