工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類ノーズプライヤ
全長(mm)132
先端形状ニードルノーズ
頭部幅(mm)14
頭部厚(mm)8
柄幅(mm)50
先端長(mm)34
質量(g)65
トラスコ品番853-4891
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
種類ノーズプライヤ
全長L(mm)165
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番253-4916
質量(g)180
寸法A(mm)55
寸法B(mm)46
規格寸法(mm)160
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
種類ノーズプライヤ
先端形状ロングノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0826
先が細く、狭い場所での作業に最適
材質S55C
寸法(mm)150
刃部硬度HRC55~60°
先端形状ロングノーズ
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番859-2058
材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
¥559
税込¥615
当日出荷
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに
種類ノーズプライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
仕様ばね付、先端部ギザなし
トラスコ品番387-2530
質量(g)54
頭部厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-1
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
エスコ品番EA537LA-160
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ニードルノーズ
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様総焼き入れ品
材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ニードルノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)1.8
平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)119
先端形状フラットノーズ
頭部幅(mm)11
頭部厚(mm)8
柄幅(mm)49
先端長(mm)23
質量(g)60
仕様バネ付
トラスコ品番853-4887
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)295
切断能力(Φmm) 軟線3.2
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)300
口開調節2段階
表面処理(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)360
先端厚さ(mm)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様●先端径×刃長(mm):Φ2×54●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコート●仕上げ:研磨●重量(g):112
アズワン品番65-2139-06
1丁
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
先端部に真鍮製のプレートが付いたフラットノーズプライヤーです。真鍮は可鍛性が高いため、貴金属等の保持や成形の際に表面に傷をつけにくくなっています。ジュエリーの製作や修理に最適です。
全長(mm)140
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
先端形状ロングノーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。
先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。
あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295
先端形状ストレート
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
種類ノーズプライヤ
呼び寸法(mm)130
全長(mm)138
先端形状ニードルノーズ
トラスコ品番826-6579
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
質量(g)60
硬度HRC(刃部)42~50
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LPS-165くわえ部交換用です。
トラスコ品番817-5279
材質くわえ部樹脂:ナイロン
摘要LPS-165用
1組
¥299
税込¥329
9日以内出荷
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。チップ形状 = ライトアングル。。RS高炭素鋼ロングノーズプライヤ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
先端が薄い(約5.5mm)。先端部曲がり角度30度。軟線の切断可能
寸法L(mm)205
質量(g)255
呼び寸法(mm)200
寸法E(mm)45
寸法l(mm)55.5
寸法T(mm)5.5
先端形状シンノーズ
切断能力(Φmm) 軟線2.6
くわえられる加工物寸法(mm)25
口幅調節2段階
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ
全長(mm)164
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(Φmm) より線2
先端形状ロングノーズ
頭部幅(mm)17
頭部厚(mm)10
柄幅(mm)52
先端長(mm)52
質量(g)110
トラスコ品番853-5192
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先端が薄い(約5.5mm)。軟線の切断可能
寸法L(mm)205
質量(g)255
呼び寸法(mm)200
寸法E(mm)45
寸法l(mm)56
寸法T(mm)5.5
先端形状シンノーズ
切断能力(Φmm) 軟線2.6
くわえられる加工物寸法(mm)25
口幅調節2段階
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
全長(mm)220
トラスコ品番786-4671
材質グラスファイバー入りプラスチック
質量(g)140
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):55
幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8
厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル平口
1丁
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。
全長(mm)225
先端形状ロングノーズ
口深(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を薄く、平たく加工してあります。
先端形状フラットノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1744
寸法(mm)110
全長(mm)112
質量(g)55
種類ノーズプライヤ
先端ギザなし
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。
先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。
あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265
先端形状ベントタイプ
1本
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
バネ無し
材質炭素鋼
取付穴落下防止用ひも取付穴:無し
切断能力(Φmm) 軟線4.1
切断能力(Φmm) 硬線2.3
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。多様なアゴ形状です。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):41
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)110
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル丸口
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
平らな形状はワイヤー等をしっかりつかむのに最適です。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫で絶縁性の有るプラスチックハンドル仕様です。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
トラスコ品番828-8387
1丁
¥11,980
税込¥13,178
59日以内出荷
刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
トラスコ品番195-1999
材質特殊鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)168.3
質量(g)110
先端形状ロングノーズ
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
仕様先端部ギザ付
先端形状フラットノーズ
RS PRO 12
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 72mmジョー深さ = 9.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ