187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士元工業シュリリン
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工 寸法A(°)90 寸法L1(mm)80 適合チップC32GUR
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-UP
形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VNMG-UZ
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状菱形55° 逃げ角(度)0 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VNMG-SU
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 動画あり
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


被削材鋼全般 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。 ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
適合ZMAC16-V、ZMAC20-V、ZMAC25-V、DJバイト用 ノーズ半径R(mm)0.4
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。 ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ0905・
エコ商品
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX09
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)6.35 寸法LE(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.03 寸法W1(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX09
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.65 寸法W1(mm)6.35 寸法LE(mm)9 材種H15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.83 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX18
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)11.2 寸法LE(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX06
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45 寸法W1(mm)4.1 寸法LE(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX18
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)6.4 寸法W1(mm)11.2 寸法LE(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.8 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:04●s:3.5●re:0.5●la:4.6●l:5.1●iW:9.5●bs:0.4●原産国:スウェーデン●コード番号:602-7580 アズワン品番65-8210-29
1セット(10個)
16,780 税込18,458
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:04●s:3.5●re:0.5●la:4.6●l:5.1●iW:9.5●bs:0.4●原産国:スウェーデン●コード番号:602-7598 アズワン品番65-8210-31
1セット(10個)
16,780 税込18,458
4日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX0602・
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45 寸法W1(mm)4.1 寸法LE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

。多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
1セット(10個)
24,580 税込27,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:04●s:3.5●re:0.9●l:5.1●iW:9.5●bs:0.4●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5775 アズワン品番65-8195-06
1セット(10個)
24,580 税込27,038
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:04●s:3.5●re:0.5●la:4.6●l:5.1●iW:9.5●bs:0.4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-7278 アズワン品番65-8210-30
1セット(10個)
17,480 税込19,228
7日以内出荷