「ノーズR 1.2」の検索結果

140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCGT-SC
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VCGT-AW
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質H1 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカアルミ用 ポッキータイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU
形状ひし形80° コーナー半径(mm)1.6 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)16.1 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.94 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質H1 形状正方形90° 等級G級 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番SPGE031 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CCGT-FX
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VCGT-AG
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質H1 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1206・
エコ商品
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ0905・
エコ商品
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX09
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)6.35 寸法LE(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.03 寸法W1(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.83 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX18
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)11.2 寸法LE(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.8 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:05●s:4.45●re:1.52●l:6.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5783 アズワン品番65-8195-09
1セット(10個)
24,580 税込27,038
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:08●s:4.95●re:0.8●la:7.7●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9173 アズワン品番65-8210-87
1セット(10個)
16,080 税込17,688
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
1セット(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:08●s:4.95●re:0.8●la:7.7●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4692 アズワン品番65-8210-66
1セット(10個)
23,180 税込25,498
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:08●s:4.95●re:0.8●la:7.7●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:602-7709 アズワン品番65-8210-88
1セット(10個)
16,780 税込18,458
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:11●s:4.95●re:0.8●la:10.7●l:11.5●iW:11.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4773 アズワン品番65-8211-01
1セット(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:11●s:4.95●re:0.8●la:10.7●l:11.5●iW:11.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4790 アズワン品番65-8211-04
1セット(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
1セット(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:05●s:4.45●re:0.8●la:5.7●l:6.5●iW:9.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4552 アズワン品番65-8210-38
1セット(10個)
23,180 税込25,498
7日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:05●s:4.45●re:0.8●la:5.7●l:6.5●iW:9.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-7324 アズワン品番65-8210-56
1セット(10個)
16,080 税込17,688
7日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:14●s:4.95●re:0.8●la:13.7●l:14.5●iW:11.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4951 アズワン品番65-8211-56
1セット(10個)
20,180 税込22,198
7日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:14●s:4.95●re:0.8●la:13.7●l:14.5●iW:11.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-7499 アズワン品番65-8211-57
1セット(10個)
20,180 税込22,198
7日以内出荷