「ノーズR 1.2」の検索結果
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)6.9
逃げ角(度)5
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカアルミ用 ポッキータイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
形状ひし形80°
コーナー半径(mm)1.6
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)16.1
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
内接円直径(Φmm)15.875
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)6.9
逃げ角(度)5
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)6.9
逃げ角(度)5
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.94
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質H1
形状正方形90°
等級G級
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
ノーズ半径r(mm)0.4
メーカー従来品番SPGE031
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07
寸法W1(mm)8.2
寸法LE(mm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)6.35
寸法LE(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.03
寸法W1(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.83
寸法W1(mm)6.9
寸法LE(mm)9.3
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)11.2
寸法LE(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.8
寸法W1(mm)6.9
寸法LE(mm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:05●s:4.45●re:1.52●l:6.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5783
アズワン品番65-8195-09
1セット(10個)
¥24,580
税込¥27,038
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:08●s:4.95●re:0.8●la:7.7●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9173
アズワン品番65-8210-87
1セット(10個)
¥16,080
税込¥17,688
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:08●s:4.95●re:0.8●la:7.7●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4692
アズワン品番65-8210-66
1セット(10個)
¥23,180
税込¥25,498
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:08●s:4.95●re:0.8●la:7.7●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:602-7709
アズワン品番65-8210-88
1セット(10個)
¥16,780
税込¥18,458
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:11●s:4.95●re:0.8●la:10.7●l:11.5●iW:11.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4773
アズワン品番65-8211-01
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:11●s:4.95●re:0.8●la:10.7●l:11.5●iW:11.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4790
アズワン品番65-8211-04
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:05●s:4.45●re:0.8●la:5.7●l:6.5●iW:9.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4552
アズワン品番65-8210-38
1セット(10個)
¥23,180
税込¥25,498
7日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:05●s:4.45●re:0.8●la:5.7●l:6.5●iW:9.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-7324
アズワン品番65-8210-56
1セット(10個)
¥16,080
税込¥17,688
7日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:14●s:4.95●re:0.8●la:13.7●l:14.5●iW:11.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4951
アズワン品番65-8211-56
1セット(10個)
¥20,180
税込¥22,198
7日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:14●s:4.95●re:0.8●la:13.7●l:14.5●iW:11.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-7499
アズワン品番65-8211-57
1セット(10個)
¥20,180
税込¥22,198
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ