73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)


付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤 定格絶縁電圧(V)690 接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付 ハンドル色ON:赤、OFF:緑 基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
1台
5,798 税込6,378
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50-60 リセット方式手動リセット 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動-電磁式 トリップボタン 汚染度(使用環境)3 定格使用電圧(V)AC100-230-440共用 メガテスト切換スイッチ 漏電表示方法機械式ボタン 接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
1個
89,980 税込98,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)



1台
61,980 税込68,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
829,800 税込912,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
249,800 税込274,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
999,800 税込1,099,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,698 税込6,268
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,098 税込3,408
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
459,800 税込505,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
51日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型 質量(kg)単体1.3 規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2 フレーム100AF 定格絶縁電圧(V)AC800 外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5 定格電流(A)60 適合電線(mm2)Max 60 保護機能過負荷・短絡保護 端子構造圧着端子用 M8 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50) 極数・素子数4P3E 引外し方式熱電ー電磁
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

質量(kg)8 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)350 形名BS-400W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA フレーム(AF)400 引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷

1台
5,698 税込6,268
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50-60 トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 定格使用電圧(V)AC500/DC250 アイソレーション適合適合 DC適用AC/DC共用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1台
229,800 税込252,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
49日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)