小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
適合アイソレーション
接続方式表面形
適合アイソレーション
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC460
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
定格電圧(V)AC100
接続方式ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級
電流の種類AC/DC共用
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
100V、単3 200V用が同一寸法!!
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
適合安全規格電気用品安全法
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
付属品端子カバー2個
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/分岐回路用
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)30
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P
定格使用電圧(AC V)200
フレーム(AF)30
質量(kg)0.6
接続方式表面形
接続可能電線(mm2)22
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可能
端子線押え方式(圧着端子使用可能)
素子数3E
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可
経済シリーズ
フレーム30AF
寸法H(mm)105
寸法D(mm)67.5
寸法W(mm)70
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可
端子M5
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×70×38
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)
定格遮断容量(kA)5(AC100V)
引きはずし方式熱動式
逆接続可
フレーム(AF)30
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
付属品端子カバー1個
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子
主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)30
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
定格電圧(V)AC200
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
接続方式ソルダレス端子(M5)
接続可能電線(mm2)8
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級
長さ(mm)72
高さ(mm)72
奥行(mm)57
フレーム30A
定格絶縁電圧(V)250
過電流引きはずし方式熱動
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P
定格使用電圧(AC V)415
引きはずし方式熱動電磁
素子数3E
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.2
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能
外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]
フレーム30A
定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)
接続方法表面形/簡易裏面形
分類ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)
相線式-
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)
定格感度電流(mA)-
過電流引きはずし方式熱動
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→-
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-
電流の種類AC/DC共用
動作時間(s)-
雷インパルス耐電圧(KV)2.5
アイソレーション適合-
漏電表示方法-
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
種別補助スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
接続方式表面形
フレーム(AF)30
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
質量(kg)0.1
寸法d(mm)56
寸法a(mm)32
端子ねじM5
寸法b(mm)70
寸法c(mm)38
端子構造当座金付
定格遮断容量(kA)1.5
過電流引きはずし方式熱動
周囲温度(℃)25
適合電線最大接続可能8mm2
フレーム(AF)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)
主な用途モーター保護用
相線式3Φ3W
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5
極数(P)3
電流の種類AC
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.07
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
外形寸法(mm)10×95.6×65
外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
種別パールテクトブレーカ
寸法A(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)46.5
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ住宅用
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
関連キーワード
1
2
3
次へ