5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。 (File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護 伸び(%)14 引張強度(N/25mm)392.3 粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス) 破壊電圧(kV)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)218.2 破壊電圧(kV)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)93 引張強度(N/25mm)212.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)92 主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用 引張強度(N/25mm)201.62 破壊電圧(kV)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)