20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別キャップ ミルキーホワイト 種類ハ型キャップ 定格電圧(V)24 定格電流(A)10
1個
249 税込274
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FC ハ型コンセント ミルキー
種別コンセント ミルキーホワイト 種類DC用ハ型コンセント 定格電圧(V)24 定格電流(A)10
1個
449 税込494
当日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V 寸法A(Φmm)69 寸法B(mm)100 寸法C(Φmm)14.5~16 寸法D(mm)30 寸法E(mm)33 適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2)2 形状平刃
1個
469 税込516
欠品中

海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ ホワイト 質量(g)約12 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-77 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
299 税込329
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 トラスコ品番735-9721 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5 適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
209 税込230
翌々日出荷

オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガなどで使われるOタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 中国、オーストラリア、ニュージランドなどから来日された方向けの、O2又はOタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約32 スイッチ× 定格125V 10A 適合規格PSE適合 コンセント個数1個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×35.0×32.0※プラグ部分を除く コード× プラグAタイプ(2ピン) 主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換します フック【壁掛け用】× 使用地区日本 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】O2タイプ 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
689 税込758
当日出荷

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)54 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)13~14.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番827-9790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷


1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)