31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車種ハイエース200系 型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
67,980 税込74,778
15日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマ職人の車載ラック
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。 2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。 2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。 落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。 車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6972 寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様4本積み用アタッチメント標準ボディ 型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます
材質スチール 質量(kg)約20 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時) アズワン品番64-7968-21 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)800 外寸法・奥行(mm)310
1個
51,200 税込56,320
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(連結引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
1個ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に 仕様仕切板間/48 付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個 質量(kg)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130 耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf) 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。 材質国産材+ウレタン塗装 適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア有り) アズワン品番64-7968-24
1枚
47,100 税込51,810
当日出荷

1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様グレー木目柄(ロングタイプ) 型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

カーメイト車内空間収納
RoHS
限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
シルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

L-BOXXに引き出しを追加 連結して積み重ねることが可能 お得な3個+ふた付きセット
用途収納 材質ポリプロピレン樹脂 ブルー トラスコ品番855-1472 質量(kg)4.3
1セット(3個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。 材質国産材+ウレタン塗装 適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア無し) アズワン品番64-7968-23
1枚
47,100 税込51,810
当日出荷

型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 車種ハイエース200系 メーカートヨタ
1セット
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。 材質国産材+ウレタン塗装 適合車種200系ハイエース 1・2・3型前期 アズワン品番64-7968-22
1枚
47,100 税込51,810
当日出荷

スライダー2機搭載しても余裕の圧倒的サイズ(L:3,295mm×1,504.5mm(内寸法) フロアパネルの剛性を高める事で装着時全高2.1m未満(2,084mm)、最大積載重量80kgを可能にしました。 また、オプションBU804(BU700用追加フロアパネル4枚)装着する事で、細かな荷物も安定して積載できます。 精悍なオールブラック仕上げ 10ステー & 5フロアパネル(別売りのオプションBU804でフロアパネル4枚追加可能) アルミ製フロアパネル&サイドパネル(ステーはスチール) 狭い場所でも装着可能なビルドアップ方式でルーフに組立可能 ハイエース200系 標準ボディ・標準ルーフ専用
ブラック 質量(g)26000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×1600×3300 適合車種トヨタ ハイエース 型式 H200系、 :年式 H16.8~ 標準ボディ・標準ルーフ、トヨタ レジアスエース 型式 H200系、 :年式 H16.8~R2.4 標準ボディ・標準ルーフ
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。
付属品インジケーターテープ 材質PP 耐熱温度(℃)132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100 内寸幅(mm)1060 材質アルミ合金製
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエース
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエース
PPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バックです。
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。<SUV>。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。
グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷


USBポートとHDMIポートを移設できる延長ケーブル
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)