20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg/m2)4.32 パネル厚(mm)12
1ケース(3枚)
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
シリーズハイエースバン 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg/m2)4.50 パネル厚(mm)18
1ケース(2枚)
43,980 税込48,378
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg)6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
60日以内出荷

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2440 幅(mm)1220 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP) 耐熱温度(℃)-30~100 質量(kg)0.93 縦×横×高さH(mm)600×400×6.3 TKG品番9-1157-1501 TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等 認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762) 関連資料特長
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)