230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数3 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数4 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 刃数2枚 表面処理ノンコーティング
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 刃数2枚 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 公差0~+0.030 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 表面処理ノーコティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

刃長がロングとショートの中間に設定してあります
刃数2 材質高級粉末ハイス(XPM) コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数4 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差0~+0.030 ねじれ角約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数2 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差0~-0.030 ねじれ角約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM ねじれ角(°)50 ねじれ角50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材質粉末ハイス(CPM) 刃数2 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)0 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(XPM) ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質コバルトハイス 刃数4 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)32 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 表面処理TiN コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 公差0~+0.030 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)