ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
幅(mm)12
厚さ(mm)0.64
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数24
長さ(mm)250
幅(mm)12
厚さ(mm)0.64
1パック(2本)
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)263
山数24
材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)0.64
材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
全長(mm)250
幅(mm)12
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250
1インチ当たり山数24山
材質高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
刃部は高級ハイス、本体は折れにくい鋼でバイメタル構造ステンレス鋼にも最適
全長(mm)250
山数24
材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1パック(2枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)250
材質バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64
材質合金工具鋼(SKS)
幅(mm)12
ハイスを使用し摩擦に強く 超寿命が得られる高級品です。
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263
材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)250
低価格の普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
山数24
寸法(mm)250
全長(mm)263
トラスコ品番354-1282
適合機種250mm幅ハンドハックソー
質量(kg)1.5
質量(g/枚)0.017
1箱(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
全長(mm)250
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。
全長(mm)313
適合機種300mm幅金工のこ
材質(鋸身)バネ鋼
厚さ(mm)0.65
質量(g)104
材質(刃)コバルト入りバイメタル
質量(g/パック)104
鋸刃呼称寸法(mm)300
金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。)
メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。
バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。
金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
折れにくいバイメタルブレード。
バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。
より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
関連キーワード