127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径公差(mm)+0.075/0
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 底刃センタカットスクエアエンド刃 ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 コーティングバイオレットコーティング 底刃センターカット ねじれ角(°)30
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。 刃数4枚 表面処理Sコーティング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルミ材のラフィング加工に最適です。1.5Dまでの溝加工が可能です。
用途被削材:純アルミ、アルミニウム合金、アルミ鋳造品、銅合金用。 トラスコ品番322-1719 刃数3 全長(mm)90 刃長(mm)30 刃径(Φmm)10 表面処理ノンコーティング
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 表面処理Sコーティング
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 刃数6枚 表面処理Sコーティング
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 表面処理Pコーティング
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。 刃数3枚 表面処理Sコーティング
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。 表面処理Nコーティング
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):25●全長(mm):90●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5845 アズワン品番67-2249-94
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):18●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-1044 アズワン品番67-2248-64
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):17●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-1073 アズワン品番67-2248-66
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):25●全長(mm):90●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5827 アズワン品番67-2250-01
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

。高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):28●刃長(mm):55●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:324-0578 アズワン品番67-2247-68
1本
40,980 税込45,078
5日以内出荷

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-4259 アズワン品番67-2248-75
1本
17,900 税込19,690
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):32●全長(mm):106●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:324-0561 アズワン品番67-2250-20
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):35●全長(mm):100●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●首下長(mm):7●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-1058 アズワン品番67-2249-93
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):14●刃長(mm):28●全長(mm):115●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:323-8998 アズワン品番67-2249-30
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):18●刃長(mm):55●全長(mm):155●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-7353 アズワン品番67-2248-51
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

。Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):60●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:321-6783 アズワン品番67-2248-14
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷