20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイ・ソフナーは陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を混合し、硬水を純水にかえます。水中に含まれるカルシウム塩やマグネシウム塩を除去しアイロンに有害となる硫酸マグネシウムや炭酸カルシウムの沈殿・結石を防ぎます。 ハイソフナーは水にいれておくだけで、不純物を分解し 水垢を出にくくします。 アイロンを長く大切に使う方はおすすめの一品です。
仕様水垢防止剤
1箱
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。 HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50 サイズ5L
1箱(5L×2袋)
10,980 税込12,078
当日出荷

直本工業(ナオモト)ハイスチームアイロン
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 場所を選ばない卓上ポンプ式ハイスチームアイロン。どこに置いてもすぐに使える手軽さと豊富な蒸気量が魅力。 HYS-410Pは、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520Pはアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520P)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CT イオン交換樹脂(L)5 比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
8,998 税込9,898
欠品中

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性接着芯貼りなど、手芸の色々な作業でかけ面に蓄積した汚れを落とします。 溶かす必要のない液体タイプです。 軽い汚れには、常温でも使用できます。 【使用方法】 1.アイロンを低温(110℃まで)に熱します。2.ペン先を汚れの部分に当てて液を塗り、こすります。 3.アイロンが冷めないうちに、乾いた布で落ちた汚れと液を拭き取ります。 4.アイロンが冷めたら、再び乾いた布でから拭きします。塗りやすいペン型で細かい繊維のフェルトチップです。 手軽に使えるので、日々のお手入れにもどうぞ。
成分非イオン界面活性剤(脂肪酸系)、防腐剤、水液性
1個(20mL)
849 税込934
当日出荷

アイロンやプレス機のコテ面の焦げつき、サビ、化繊の焼付きなどを素早くおとす強力クリーナー。
用途アイロン・プレス機クリーナー(研磨剤配合) 主成分白色ワセリン、研磨剤、界面活性剤、pH調整剤 形態ポリエチレンチューブ
1本(130g)
899 税込989
当日出荷

アイロン・プレス機のメッキ部に発生する錆や頑固なコゲつきがきれいに取れるペーストクリーナーです。 金属表面を平滑に仕上げ、錆の発生を防ぎます。
1本(55g)
659 税込725
当日出荷

材質フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼 幅(cm)19 長さ(cm)10.7 高さ(cm)4.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

5g、10g、15g自由にカット♪計量せずにバター適量を手早く切れる、カッティングガイド付バターケース。 切り分けたバターを取り出しやすい、先割れナイフ(ステンレス製)が付属しています。
材質(フタ)AS樹脂、(本体)ポリプロピレン、(トレー)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)80(フタ)、140(本体・トレー) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約95×165×52
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット 加工(ベース)タフラム加工
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひと押しで約5gのバターを薄切りにカットできます。 バターに触れずにカットして、ケースごと冷蔵庫にストックできます。
材質蓋/ポリエチレン(耐熱80℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱80℃)、ケース/AS樹脂(耐熱70℃)、ワイヤー/18-8ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm)165×95×68 TKG品番9-0579-1101 TKG品番(2017)6-0520-0801
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板 寸法(mm)200×115 質量(kg)1.3 電圧(V)100 加工(ベース)タフラム加工 電気容量(W)800
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールでドレンの心配を解消。さらに軽量化で作業能率アップ。
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット 寸法(mm)201×139 質量(kg)2.4 加工(ベース)タフラム加工
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)