耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作
用途交換用として
関連資料(10.1MB)
ねじ径G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体空気
接続PF×PT
ハンドル形状レバー式
備考PF1/2メスXPF1/2オス
部品名称13MM ハイタツチコツク(ISO)
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.19MB)
図解NoMS755DR6SF-K(13) フゾクヒン部品_No.14、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.54、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.21、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.28、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.15、MSA753DR6S-3K フゾクヒン部品_No.15、CBM-520 付属品部品_No.2、MS651DR4T-Y 配管部品_No.17、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.28、MS753DR4T-K 配管部品_No.17、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.22、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.40、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.40、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.28、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.28、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.1など
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
部品名称8.5M/Mハイタツチコツク(ISO)
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoSSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.39、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.38、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.38、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.39、MS-601D-1 噴口、配管関係部品_No.25
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
備考パイ19(ISO)
部品名称19M/Mハイタツチコツク 3/4PF
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.29MB)
図解NoGB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.29、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.29、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.25、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.25、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.25、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.29
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート
材質(本体)黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)61
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に
トラスコ品番216-4293
材質たけのこ:鋼鉄メッキ
質量(g)26.3
使用温度範囲(℃)-5~60
ホース内径(Φmm)9(竹の子)
ホース寸法(mm)9(相手側)
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に
トラスコ品番216-4290
材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ
質量(g)61
使用温度範囲(℃)-5~60
六角対辺(mm)17
二面幅(mm)17
ホース寸法(mm)9(相手側)
六角対辺H1(mm)17
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード