幅(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)850
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)8
耐荷重(kg)30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×1030
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×850
総耐荷重(kg)30
再生紙使用マーク適合
幅(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)850
材質メラミン樹脂加工板、スチールパイプ
質量(kg)8
色ニューグレー/ブラック
耐荷重(kg)30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×1030
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×850
総耐荷重(kg)30
再生紙使用マーク適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
折りたたんでスマートに収納。厚さわずか6cmのフォールディングテーブル。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)850
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)6.7
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×850
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×1030
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×850
再生紙使用マーク適合
AKIRA商品専用の取り付け型の引出しです
丈夫なスチール製
あわせやすいホワイトカラー
適合ハイカウンター、ローカウンター、WD壁際デスク、プリンター台
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)400
質量(kg)1.5
色ホワイト
高さ(mm)38
奥行(mm)300
アズワン品番65-0449-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
オフィスやカフェのスタンドアップスペースにぴったりなハイタイプのカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はアルミ製
豊富な種類から選べます
付属品六角レンチ、スパナ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:アルミダイキャスト、仕上:研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)1000
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
オフィスやカフェのスタンドアップスペースにぴったりなハイタイプのカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はアルミ製
豊富な種類から選べます
付属品六角レンチ、スパナ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:アルミダイキャスト、仕上:研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)1000
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状四角
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク
全長(mm)910
推奨板厚(mm)デスク:20以上
取付穴径(Φmm)5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50
寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3
タイプアンダーデスク
RoHS指令(10物質対応)対応
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク
全長(mm)955
寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50
取付け方法クランプ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)(デスク)45以下
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク
全長(mm)300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)70×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!。サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、。「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。
用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。
高さ(mm)195
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)80
均等耐荷重(kg)8
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.71MB)
カウンター等、ちょっと高めのテーブルに合わせやすい、座面高さ65cmのハイタイプドーナツチェアです。
材質スチールパイプ ポリエステル
幅(mm)360
質量(kg)3.1
高さ(mm)910
奥行(mm)460
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×120×1020
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
100Vコード式、ハイパワー420W
不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ
ダイヤモンド研磨刃使用
エルゴノミクス
ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング
延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み
付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用)
質量(kg)2.6
電源(V)100(50-60Hz)
電力(W)420
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160
コード長さ(m)0.4
刈込み幅(mm)450
ストローク数(min-1[回/分])1700
電源タイプAC電源式
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°
コーナー半径(mm)0.8
関連キーワード