189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色
1箱(12本)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)鉛筆ハイユニ
商品タイプ本体 質量(g)167 寸法(縦×横×厚さ)(mm)61×208×25 主な用途一般用 芯色 繰り返し・詰め替え対応
1箱(12本)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途一般用
1本ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個(40本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)ハイユニ バラ
この滑らかな書き心地は鉛筆の名作。 日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
質量(g)167 寸法(縦×横×厚さ)(mm)61×208×25
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.3 長さ(mm)60 質量(g)7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
1個(20本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプ本体 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22 主な用途一般用 芯色
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色 鉛筆硬度10H~10B 主な用途デッサン用
1セット(22本)
2,998 税込3,298
当日出荷

製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体 寸法(mm)175×Φ7.5 質量(g/本)4 芯色
1本ほか
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

六角軸鉛筆。
質量(g)61.5 主な用途一般用 商品タイプ本体
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用 主な用途事務・学習用 芯色
1箱(12本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプ本体 質量(g)110 寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21 主な用途一般用 芯色
1箱(12本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用 質量(g)61 寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17 主な用途一般用 芯色 商品タイプ本体
1箱(12本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂 長さ(mm)60 質量(g)(ケース)4.2 外形寸法(mm)68×13×5 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個(40本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006 繰り返し・詰め替え対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)ハイユニ バラ
鉛筆/黒くきれいに書ける
軸径(Φmm)8 高さ(mm)177 主な用途一般用
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

uni(三菱鉛筆)ハイユニ2B
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るハイユニです。なめらかな書き味です。
用途製図・木材へのマーキング。 硬度2B 主な用途製図・木材
1本
129 税込142
当日出荷

強くてなめらかな書き味。 両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色
1袋(6本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)ハイユニ2H
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るハイユニです。なめらかな書き味です。
用途製図・木材へのマーキング。 硬度2H 主な用途製図・木材 繰り返し・詰め替え対応
1本
129 税込142
当日出荷

uni(三菱鉛筆)ハイユニ7Bバラ
鉛筆/硬度7B/黒くきれいに書ける
硬度7B 軸径(Φmm)8 高さ(mm)177 主な用途一般用 繰り返し・詰め替え対応
1本
129 税込142
当日出荷

環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして。木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして 特性速乾、耐候 主成分合成樹脂エマルション
1缶(3kg)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

R0721100 【オーダー】調色 ユニロックハイグロス ロックペイント カスタマイズ可
つや有合成樹脂エマルション塗料
用途住宅の外壁等 特性つや有 主成分つや有合成樹脂エマルション 主な用途外壁 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 乾燥時間(時間)4(5℃)、2(標準状態) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りロックSBフィラー、水性サビカット、ロックカチオンシーラーマルチⅢ サービス分類オーダー・加工
1缶
6,490 税込7,139
翌々日出荷

キッツマイクロフィルターユニポア ニューハイミニエアフィルタ
小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
接続部のサイズPT3/8、Rc1/4 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.8 ろ過精度(μm)0.01 ろ過面積(cm2)80
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)。水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部 仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
1缶(3kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
用途高強度ボルト用ワッシャーに。
1パック(38個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープ芯/0.3mm/硬度HB
芯径(mm)0.3 硬度HB 幅(mm)40 高さ(mm)140 奥行(mm)7 繰り返し・詰め替え対応
1個(20本)
239 税込263
6日以内出荷


材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×2(t) 取付方式吊り下げ・ビス止め 取付穴Φ2.5mm×4ヶ所 表示内容廃プラスチック類 アズワン品番65-2306-96
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式テープ 材質ユニクロス テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質は布で綿テープ仕上げの設置に最適です。 布独自の伸縮性があり、配管の凸凹にもフィットします。 表面に油性顔料を塗布しているので、耐水性にも優れています。 配管表面温度約-20~120℃まで使用可能。
取付方式テープ 材質ユニクロス 厚さ(mm)0.22 色(マンセル値)灰紫/2.5P 5/5
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲルインクボールぺン5本パック/ノック式/インク色 黒/0.38mm
ボール径(Φmm)0.38 インク色 幅(mm)75 高さ(mm)200 奥行(mm)13 シリーズユニボール 替芯UMR-83 入数5本 繰り返し・詰め替え対応
1セット(5本)
419 税込461
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×2(t) 取付方式吊り下げ・ビス止め 取付穴Φ2.5mm×4ヶ所 表示内容廃酸 アズワン品番65-2306-97
1枚
1,820 税込2,002
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×2(t) 取付方式吊り下げ・ビス止め 取付穴Φ2.5mm×4ヶ所 表示内容廃アルカリ アズワン品番65-2306-98
1枚
1,820 税込2,002
翌日出荷

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1缶(90個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

文字内容配管の上に絶対のらないでください NEVER MOUNT ON PIPE 取付方式穴4 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4 トラスコ品番744-4711 寸法(mm)225×300 質量(g)80
1枚
919 税込1,011
当日出荷

2mm厚の大型板でしっかり表示!
材質エコユニボード エコマーク認定認定
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)