一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。
3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。
水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。
3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。
塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。
建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。
塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。
塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。
非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。
塗装中も塗装後もニオイが気になりません。
内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装
鉄部・木部の新設及び塗替え塗装
プラスチック(硬質塩ビ成形品)
特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候
主成分アクリル樹脂
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
イラストのハイライトなどに使える白色の筆ぺん。細かい部分が塗りやすい極細の穂先。
筆ぺんと同じ使い心地で、手軽にハイライトを入れることができます。
乾くと水に流れにくい水性顔料インキ。カートリッジ式。
インク色白
商品タイプ本体
成分水性顔料(インキ)
サイズ極細
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。
特性耐水、耐アルカリ
使用場所屋内外兼用
種別水性建物・構造物用塗料
主成分ウレタン樹脂
粘度110±10KU(23℃)
主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ
指触乾燥時間(分)15(20℃)
密度1.00~1.30(23℃)
希釈剤水道水
塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)25(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ
適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル
塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
材質UL94HB適合 ABS
色グリーン
シリーズOKV
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ノブOKV
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。LED照明タイプ。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
高さ(mm)14.7
材質(本体)ポリカーボネート・TPE
照明有(LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。照明なしタイプ。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
高さ(mm)14.7
材質(本体)ポリカーボネート・TPE
照明なし(LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブOKVシリーズ。LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
高さ(mm)14
種類平面タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EcoFlowのポータブル電源の出力ポートを DC5521/DC5525 出力に簡単に変換でき、さまざまなデバイスに給電できます。ハイライト 。多機能互換性:Wi-Fiルーター、モデム、スピーカー、プリンター、ランプなど、さまざまなデバイスに対応できます。 。デュアルアダプターポート:DC5521とDC5525のコネクタを両方含み、1本のケーブルでより多くのデバイスに電源供給可能です。 。ポータブル設計:コンパクトで軽量、持ち運びや収納が容易で、外出時にも便利です。
電圧12.6V
長さ(m)1.5
定格電流(A)3
接続方法1. ケーブルのシガーソケット側をポータブル電源のシガーソケット出力ポートに差し込みます。 2. DC5521/DC5525側のコネクタをデバイスに接続します。最適な動作のために、ケーブルがしっかりと接続されていることをご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
PIC32MZxxxEC Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxECファミリの組み込み接続マイクロコントローラは、強力なMIPS32 microAptivコアを搭載した高性能32ビットデバイスです。 豊富なオンボード周辺装置には、オーディオ グラフィックスインターフェイス、高速通信に対応したHi-Speed USB及び10 100イーサネットのインターフェイスが含まれています。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. MIPS32 microAptivコアの特長. 最大200 MHz (最大330 DMIPS) 16 KB Iキャッシュ、4 KB Dキャッシュ 組み込みOSの実行を最適化するMMU コードのサイズを最大で35 %縮小するmicroMIPSRモード DSP拡張コア(4つの64ビットアキュムレータ及びシングルサイクルMACを搭載) コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ). 通信インターフェイス. USB 2.0準拠のHi-Speed On-The-Go (OTG)コントローラ(専用DMA付) 10 100 MbpsイーサネットMAC (MII RMIIインターフェイス及び専用DMA付) CAN 2.0Bモジュール 2 PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ UARTモジュール(25 Mbps) 6 LIN 1.2及びIrDARプロトコルに対応 4線式SPIモジュール 4又は6 SQIを追加SPIモジュール(50 MHz)として構成可能 I2Cモジュール(最大1 Mbaud) 4又は5 SMBusに対応 パラレルマスタポート(PMP). オーディオ グラフィックスインターフェイス. 外部バスインターフェイス(EBI)経由のグラフィックスインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ パラレルマスターポート経由のグラフィックスインターフェイス 全モデル I2S、LJ、及びRJ経由のオーディオデータ通信 SPI及びI2C経由のオーディオ制御インターフェイス オーディオマスタクロック: USB同期による分数クロック周波数. その他のハイライト. 暗号化エンジン PIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 乱数ジェネレータ(RNG) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 50 MHzシリアルクワッドインターフェイスSQIメモリインターフェイス 50 MHz外部バスインターフェイス(EBI)メモリインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 24、40、又は48チャンネル コンパレータ(32のプログラマブル電圧リファレンス搭載) 2 温度センサ(精度±2 oC) 16ビットタイマ 9 最大4つの32ビットタイマとして構成可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 リアルタイムクロック カレンダー(RTCC)モジュール 内部発振器 プログラマブルPLL及び発振器クロックソース フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立ウォッチドッグタイマ(WDT)及びデッドマンタイマ(DMT) 高速ウェイクアップ スタートアップ 低電力モード(スリープ及びアイドル) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 ペリフェラルピン選択(PPS)
仕様ファミリー名 = PIC32MZパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 200MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 9SPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本
質量(g)約330
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.8
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)
質量(g)179.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5
センサー1/1.3インチ
充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A
解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
焦点距離(mm)16(35mm換算)
モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調
シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで
バッテリー容量(mAh)1650
絞りF2.6
動画ビットレート:最大170Mbps
対応メモリーカードmicroSDカード
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.9
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
質量(g)約650
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大6.9
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
有効画素数約200万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×126×100
照度(Lx)撮影:(色)0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大40
画角撮影:(水平)約108~32.3°、(垂直)約57~18°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部
質量(g)約800
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大6.7
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245
照度(Lx)撮影:(色)0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大60
画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
レンズ色クリア
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)5000
輝度フラックス130lm
実装タイプ表面実装
1袋(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード