21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)9 寸法D(mm)100 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)490 寸法H2(mm)190 寸法H3(mm)300 質量(kg/枚)2.8
1枚ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 材質スチール 径(Φmm)8.5 寸法D(mm)100 表面処理メッキ+塗装 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)460 寸法H2(mm)160 寸法H3(mm)300 質量(kg/枚)2.3
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質スチール 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)150 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.7 表面処理メッキ+塗装
1枚ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質スチール 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 寸法H1(mm)340 寸法H2(mm)140 寸法H3(mm)200 寸法W(mm)500 寸法D(mm)100 径(Φmm)8.5 表面処理メッキ+塗装 質量(kg/枚)2
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬメイト カギ付
付属品(キー本数)1 材質ステンレス シルバー
1パック
4,598 税込5,058
当日出荷

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 寸法H1(mm)340 寸法H2(mm)140 寸法H3(mm)200 寸法W(mm)500 寸法D(mm)100 径(Φmm)9 表面処理電解研磨 質量(kg/枚)2.3
1枚ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中川製作所(農業資材)らくらくカップ2
ポンプは肩掛けベルト付きで軽量タイプのため、女性や子供でも十分に使用可! カップを傾けても、常に液のカップ満杯状態と同じ効果あり! 房を入れても、カップを傾けても液をこぼすことがないため、節液可能! 房が折れる、液がこぼれる等の心配がないため作業能率を上げ、時間短縮が可能! 腰ベルト付き 手元スイッチ付き 透明タンク
電池寿命(時間)18
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)80 質量(kg/枚)0.6
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質スチール 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)80 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.6 表面処理メッキ+塗装
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し1型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質スチール 仕上ポリエチレンコーティング 寸法B(mm)400 付属品直線金具×2、ビス・ナット×4
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質スチール 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)80 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.5 表面処理メッキ+塗装
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力両面テープで取り付けできる鍵付窓用補助錠ロックしながら窓を開けることができます。窓を開けた状態でも80mmまでロックできます。鍵の形状は同じなので、1本の鍵で全部管理ができます。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
高さ(mm)27 幅(mm)127 奥行(mm)22 材質本体/ステンレス、シリンダー部/真鍮、レール/ステンレス、鍵/真鍮 付属品鍵3本(同一キー)、錠本体、レール、強力両面テープ アズワン品番63-7939-27
1セット(3個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)80 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.5 表面処理電解研磨
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
2,998 税込3,298
5日以内出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシのすれ違いすき間が2mm~4mmに使用可能、取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠 シルバー 材質(本体)ステンレス
1個
649 税込714
当日出荷

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)150 質量(kg/枚)0.7
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)