24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 材質スチール 径(Φmm)8.5 寸法D(mm)100 表面処理メッキ+塗装 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)460 寸法H2(mm)160 寸法H3(mm)300 質量(kg/枚)2.3
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質スチール 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 寸法H1(mm)340 寸法H2(mm)140 寸法H3(mm)200 寸法W(mm)500 寸法D(mm)100 径(Φmm)8.5 表面処理メッキ+塗装 質量(kg/枚)2
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 寸法H1(mm)340 寸法H2(mm)140 寸法H3(mm)200 寸法W(mm)500 寸法D(mm)100 径(Φmm)9 表面処理電解研磨 質量(kg/枚)2.3
1枚ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)9 寸法D(mm)100 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)490 寸法H2(mm)190 寸法H3(mm)300 質量(kg/枚)2.8
1枚ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)80 質量(kg/枚)0.6
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質スチール 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)150 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.7 表面処理メッキ+塗装
1枚ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し1型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質スチール 仕上ポリエチレンコーティング 寸法B(mm)400 付属品直線金具×2、ビス・ナット×4
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製紙クレシアハイジェネ ブルー
エコ商品
異物混入対策に最適なブルー色の不織布ふきんです。アルコールに濡らしても丈夫な素材不織布タイプレーヨン素材ポリパック色付きシート食品衛生試験実施済みRoHS指令適合
用途食品製造機械の清掃作業調理器具の清掃作業 トラスコ品番161-0411 材質/仕上レーヨン 質量(kg)5.1 ブルー ケース入数75枚×18パック シートサイズ(mm)300×325 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1350枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)80 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.5 表面処理電解研磨
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質スチール 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)80 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.5 表面処理メッキ+塗装
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)150 質量(kg/枚)0.7
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質スチール 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)80 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.6 表面処理メッキ+塗装
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。
用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質SUS304 質量(g)90 仕上BA 適合パイプ径(Φmm)約50~200
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)シーフガード本体
エコ商品
ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。
シリーズシーフガード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し7型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

異物混入対策に最適な青色ワイパー。作業し易いポップアップタイプ。アルコールに濡らしても丈夫な素材。
用途食品製造機械・調理器具の清掃作業に。 タイプ薄手 シートサイズ(mm)200×225
1パック(100枚)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコール等の薬液を含浸させての清掃に適しています。 色付きなので、異物混入対策につながります。
材質レーヨン シートサイズ(mm)200×225
1組(100枚×16袋)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)