40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5~40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68
1巻
899 税込989
当日出荷

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 粘着タイプ強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用 透明 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンクロス 伸度(%)23 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6.61 巻戻し力(N/10mm)1.41 引張強度(N/10mm)60.1 保持力(分)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
26,980 税込29,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に テープ幅(mm)80 長さ(m)10 半透明 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。 質量(g)280 主な用途補修用
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

手で切れて農ビ・農POに簡単修正。
テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.17 材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系 クリア 粘着力(N/10mm)5.1 引張強度(N/10mm)50
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスター 補修・補強テープ
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修 幅(mm)80 長さ(m)10
1箱(6巻)
6,498 税込7,148
当日出荷

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40 長さ(m)5 主な用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
当日出荷

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。
用途農ビ、農ポリの補修用に。 クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 質量(g)320 トラスコ品番411-2563 材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)4.9 引張強度(N/10mm)68
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

手切れ性にすぐれ、作業性が良いです。 農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の接着性(特に低温時)に優れます。 耐久性、耐候性に優れ、1シーズン使用出来ます。 透明性に優れます。
厚さ(mm)0.14 仕様農業用フィルム補修用一般 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 ナチュラル サイズ80mm×10m テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)10
1個
945 税込1,040
当日出荷

寺岡製作所P-カットテープ No.4170
RoHS
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。 特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。 幅(mm)50 長さ(m)25 粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.16
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)補修・補強テープ
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。 抜群の接着性。 透明性にすぐれています。
用途農業用PO系フィルムの補修・補強用
1ケース(32個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き 材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤 幅(mm)140 厚さ(mm)約0.25 透明(糸部分:白) 長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり) 粘着力(N/10mm)9以上 引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61 耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
27,800 税込30,580
翌日出荷

ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。
用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 トラスコ品番391-4771 クリア 質量(g)100 基材塩化ビニール 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.6
1巻
299 税込329
欠品中

特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。 長さ(m)2
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対候性に優れた基材に対候性に優れた強粘着の粘着剤を塗工した多用途補修テープ
用途ビニルハウス補修から、プラスチック製品の破損箇所の簡易補修まで幅広く使用可能 幅(mm)80 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 粘着力(N/cm)7.9 引張強度(N/cm)42
1巻
899 税込989
当日出荷

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 成分アクリル樹脂系 透明 タイプ片面粘着テープ 使用温度範囲-20~80℃ 危険物の類別非危険物
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクソス1547DFR(旧:XLS10ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オブスキュラW用の補修テープです。黒い面に使用してください。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーモニー2845用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーモニー4945用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オブスキュラB用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誠和(農業資材)テンパ9870 補修テープ
テンパ9870(旧:XLSAA)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクソス1243D(旧:SLS10ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンパ5557D(旧:XLS15ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンパ6562D(旧:XLS16ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。 透明なテープなので補修あとが目立ちません。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れに トラスコ品番730-8264 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 質量(g)35 長さ(m)2 主な用途補修用
1セット(100個)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ガッツリ貼りついて剥がれにくい屋外用のテープです!。PEシート破損後の補修や生地破損しやすい部分の補強に最適です。パレットカバー等の天井補強・ポケット付け・シート破損時の補修などに最適です。UV剤入りですので屋外で長期間使用可能です。トラックシートなどの補修や補強!遮光フィルムの補修!シルバーシートとアスファルトの境目などUVシートとの補強や補修・連結に最適なUV剤配合の屋外対応の屋外用強粘着テープです。
用途パレットカバー、UVシート、プルーシート、ビニールシート、遮光フィルム、トラックシート、農機具カバー、テント倉庫、サイクルハウス・物置カバーなど 仕様UV剤入り、屋外使用可能 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.34 シルバー 長さ(m)5 番手#4000 幅(m)95 耐候年数(年)3(目安)
1巻
2,898 税込3,188
3日以内出荷

温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!。強粘着なのに手で簡単に切れます。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。
用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。 材質ポリクロスアクリル系粘着剤 幅(mm)80 半透明 質量(g)309 長さ(m)20
1セット(5個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

光洋化学カットエースN
RoHS
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途ビニールハウスの補修に。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)80 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。 手で簡単に切ることができます。
用途ビニールハウスの補修等に。 材質ポリエチレンクロス 幅(mm)80 透明 長さ(m)20
1個
899 税込989
3日以内出荷

光洋化学カットエースWF
RoHS
ビニールハウスの補修等に作業性・接着力は抜群。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れている。強力な接着力が持続する。
用途ビニールハウスの補修等に。 クリア タイプ両面 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化プラステックカットエースG
手切れ性、耐久性、対候性に優れた補修用テープです。透明性にも優れます。農業用ハウス補修用に使用できます。アクリル系粘着剤を使用している。
用途農ビ・農ポリ補修用 幅(mm)80 ナチュラル(透明) 長さ(m)20 粘着力(N/25mm)20 基材構成PEエンボス基材 総厚(mm)0.14
1ケース(36巻)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

生地にルンルンシート白ピカを採用したテープです。 白色防草シートの補修・つなぎにご使用いただだけるほか、ハウスの鉄骨の遮熱にも応用できるなど、あらゆる場所の反射にも使えます。
幅(mm)100 長さ(m)10 入数6個
1セット(100mm×10m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷