ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50
材質アルミ合金
質量(kg)8.6
全高(mm)850
荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)
荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)
タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)9
車輪径(Φmm)270
材質(本体)スチール
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)6
許容荷重(kg)80
車輪径(Φmm)270
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
質量(kg)0.91
直径(Φmm)約410
タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)約61
タイヤ幅(mm)約50
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0782
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80
材質アルミニウム
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860
タイヤタイプ250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
伸縮自在のアルミ製キャリー。
様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。
ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。
傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)車輪:(約)20
質量(kg)8.1
車輪径(Φmm)約220
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)3.1
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm
タイヤ幅(mm)380
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360)
車軸ホイル軸:PE20×52mm
本体質量(kg)7.5
適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)80
本体質量(kg)10.3
荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約10
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(mm)内寸(約)540×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(mm)内寸(約)770×540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高設ベンチ栽培用収穫台車。アルミ製で軽量。トレー5段階対応。ノーパンクタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能
質量(kg)9.8
荷台寸法(mm)625×330×115
全長(cm)68
車幅(mm)タイヤ芯々:230/450
タイヤ外径(mm)220
車高(mm)830
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に!
長さ(mm)1100
幅(mm)560
質量(kg)4.1
高さ(mm)600
耐荷重(kg)60
荷台寸法(長さ)(mm)540
荷台寸法(幅)(mm)385
タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)
トラスコ品番465-5168
材質荷台:アルミハンドル:アルミ
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)214
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
コンテナ1個用のハウスカーです。
最大積載量(kg)60
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤ幅(mm)325
20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)16.2
荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
最大積載量(kg)100
荷台寸法(高さ)(mm)300
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤサイズ直径:約213mm
タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)8.5
荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック
寸法(mm)約全長1360×高さ810
質量(kg)約13(フレーム10/船3)
容量(L)(液体)約90
耐荷重(kg)約150
タイヤタイプ15インチノーパンク
フレーム幅(mm)約700
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0106
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ4輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0092
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)30
タイプ3輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)17
荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100
テーブル長(mm)340~600
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
どこでも手軽に楽に運搬ができます。タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。電磁ブレーキの採用、デッドマン機能により、手を離すと停止します。ワンタッチロックサイドフレームを採用で小回りが抜群です。一般家庭の電源で充電出来ます。各パーツに分解ができますので、車のトランク等にも収納でき、持ち運びが簡単です。化石燃料を使用した運搬車からEV化することで、使用時のCO2排出量ゼロにすることができます。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。
付属品バッテリー、充電器
トラスコ品番467-5454
材質(本体)スチール荷台(樹脂車輪)ゴム
長さ(mm)1040
幅(mm)610
高さ(mm)940
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)940
走行速度(km/h)無負荷:0~4.5
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)813×581×88
1台
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、ゴム他
質量(g)24Vバッテリー:約440
最大出力(W)ブラシレスモーター:200
最大積載量(kg)重量:100
本体質量(kg)約24.6
寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25
バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
組立時間目安:30分(二人で組み立て時)
充電時間(分)フル充電:約80
傾斜角度(°)最大上昇:15
最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3
稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
1セット
¥72,500
税込¥79,750
4日以内出荷
タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
仕様積載数:コンテナ1個積み
材質アルミニウム
幅(mm)390
質量(kg)8
高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290
奥行(mm)540
最大積載量(kg)40
タイヤタイプノーパンク
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)340~560
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(高さ)(mm)360
ハンドル高さ(mm)860
タイヤ幅(mm)190~350
質量(kg)10.7
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)7.3
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)8.1
荷台寸法(高さ)(mm)780~840
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)180~360
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
最大積載量(kg)100
全長(mm)1190
質量(kg)6.1
全高(mm)514
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80
質量(kg)6.6
荷台寸法(高さ)(mm)435
荷台寸法(長さ)(mm)560~750
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)800
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)360
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ