20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。 適合ステープル905C-3.5M
1個
879 税込967
当日出荷


結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針 適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10 幅(mm)8.4 針長(mm)5 1連接着本数50
1箱(1000本)
279 税込307
当日出荷

握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
1台ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。100pcs充填
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M グレー 質量(g)182 最大綴じ奥行(mm)52 針装てん数(本)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70 針装てん方法マガジンスライド方式
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷


工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。 仕様ステープル入数:100 全長(mm)150 質量(g)220 使用ステープル(mm)高:5~8 適合ステープル肩幅(mm)11~13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3% 適合使用針/No.10-1M 質量(g)75 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)51 針装てん数(本)50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90 グリーン購入法適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 動画あり
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合10号針 綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64 材質(カバー)R-ABS 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2 適合材杉、松、檜、ホワイトウッド 適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/10号針 綴じ枚数20 質量(g)78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41 最大綴じ奥行(mm)53 針装てん数(本)100
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCB-3A-SET キューブボックスキャリー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー
ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス 大型タイヤで、移動もスムーズ。ボックス、カートの各ハンドルの耐荷重は150N(15kgf)です。ロックをはずして3つのボックスに分離。ハンドルは伸縮可能 カート:DCB-LA・カートと一体のコンテナ・一方の仕切板は、ツールホルダー付・仕切板2枚付※仕切り板は取りはずし可能です。
セット内容ボックスSSA:DCB-SSA、中身の見える透明フタ、仕切板5枚付、ボックスMA:DCB-MA、仕切板2枚付 材質アルミ(伸縮ハンドル)、ポリカーボネート(透明フタ) 質量(kg)11 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)(最小)690 積載荷重N(kgf)(ボックスの質量は除く):150 外寸法・奥行(mm)390
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)