「ハカマ錠」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P201番 取付高(mm)(ハカマ)5、6、7 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P201番 取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ 仕上クローム
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違12種 取付高(mm)(ハカマ)5、6、7 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 鍵違
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違10種 取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ 仕上クローム
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P204番 取付高(mm)(ハカマ)5、6、7 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5) ストローク(mm)14.2 表面処理Cr 適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ 回転角度(°)45
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

スリーナイン島野3500P錠 ハカマ GOLD 同鍵201
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P201番 取付高(mm)(ハカマ)5、6、7 仕上ゴールド シリンダー径(Φmm)18.2
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 同鍵204
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P204番 取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ 仕上クローム
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途小さな薪割りや枝払い用 全長(mm)360 質量(g)800 頭部割込鋼
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm)9 表面処理Cr 回転角度(°)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品キー×2本 材質スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm)約109 シリンダー径(Φmm)約16 取付板厚(mm)3~7 同一鍵
1個
499 税込549
当日出荷

ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト 仕様キー2本付 トラスコ品番380-1942 材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g)80 シリンダー径(Φmm)6 取付板厚(mm)3~7 キー番号同番
1個
819 税込901
当日出荷

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21~33 キー3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品受座、リング ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理Cr 取付扉厚(mm)25.8
1個
2,998 税込3,298
欠品中

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の2本脚仕様・屋外掲示板です。 強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます(ステンレスハカマ戸車付)。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 裏面は防水カバープレート(SUS304)1.2mm仕様となります。
掲示板面:グリーン 外寸法・幅(mm)1900 外寸法・高さ(mm)1110 材質掲示板:合板(9.0mm) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(2本足型) 枠の色ヘアライン 材質(枠)ステンレス 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)1110×1900 出幅(mm)200
1台
749,800 税込824,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の1本脚仕様・屋外掲示板です。視認性と高級感がある側面ガラスタイプです。 強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます(ステンレスハカマ戸車付)。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 裏面は防水カバープレート(SUS304)1.2mm仕様となります。
掲示板面:グリーン 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)1020 材質掲示板:合板(9.0mm) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(1本足型) 枠の色ヘアライン 材質(枠)ステンレス 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)1020×1800 出幅(mm)240
1台
739,800 税込813,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)