20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10L・5升まで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン 形状丸形 高さ(mm)300 口径(Φmm)255 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

5Lまで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン 形状丸形 高さ(mm)228 口径(Φmm)208 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
839 税込923
当日出荷

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番1-8663-01 内径(Φmm)320 外径(Φmm)350 高さ(mm)350 内寸法(mm)Φ320×335 外寸法(mm)Φ350×350 トラスコ品番114-3456 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)980 容量(L)20 目盛1L
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン 形状丸形 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケツ 再生材 注ぎ口付 モノタロウ 動画あり
再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 形状丸形 質量(g)約510 口径×高さH(mm)300×235 特性注ぎ口付、目盛付き 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
149 税込164
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)50 エスコ品番EA991KA-17 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
390 税込429
当日出荷

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール 目盛あり 1目盛1L
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)