信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型
仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
質量(g)540
収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
往復ハガキ用の目隠しラベルです。
直接ハガキに貼付したまま郵送できますので、輸送コストの削減もできます。
ラベルの裏側は遮蔽性を有する黒なので透けません。
ラベルを一度剥がすと元通りに貼り直すことができませんので、第三者がラベルを剥がすとすぐに判明します。
ラベル材質はコート紙ラベルです。
1層目(上紙)2層目(疑似層)3層目(透明PETフイルム)4層目(青グラシン台紙)の4層構造になっています。
往信側に透明PETフイルムを使用していますので、剥がした後、下に書いた文字を明瞭に読み取ることができます。
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質コート紙
余白四辺余白付
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル形状角丸四角
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。
焼却しても塩化水素ガスを発生させません。
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
大切な用紙を汚れ、キズから守ります。
厚み100μ、20枚入り
燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
フィルム厚み:100μ
フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm
写真Sサイズ対応
フィルム入数:120枚
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプクリア
厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25
テープ部分(mm)30
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
シートサイズ(mm)210×297
対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)
紙質マットフィルム(ホワイト)
ラベル厚(mm)0.055±5
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP
厚さ(mm)0.04
適合規格食品衛生法規格基準
テープなし
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し可能)。ラベル表面に地紋印刷していますので透けません。微粘着糊を使用していますので、貼り直しができます。貼り間違えた時、貼った後に内容を再確認したい時、内容確認後も隠したい時などに便利。往復ハガキにも使えます。ラベル材質はアート紙ラベルです。
面付1面(1面×1面)
紙質アート紙
余白四辺余白付
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル形状角丸四角
様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター
簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール
前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。
同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。
そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。
ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。
コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。
専用トナーが付属したお買い得セット
プリント方式電子写真方式
用紙サイズA4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号
商品タイププリンター
寸法(縦×横×奥行)(mm)232×354×334
質量(g)6800(カートリッジ除く)
印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター)
ファーストプリント時間(秒)8.2以内
印刷枚数月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚
使用CPU350MHz
メモリー256MB
解像度最大 1200×1200dpi
印刷両面:自動
有線LAN対応
Wi-Fi対応
給紙可能枚数250枚(カセット)、1枚(手差し)
排紙容量150枚
用紙普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル
坪量(g/m2)60~105(カセット)、 60~200(手差し)
使用環境温度(℃)10~32
使用環境湿度(%)20~80
電源AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A
運転音(dB)印刷時:52以下、待機時:30以下
消費電力(W)印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下
対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上
インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n
仕様【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード