片側巻綿タイプの口腔ケア綿棒です。
材質軸部:紙、綿球部:レーヨン
長さ(mm)205
形状俵型
タイプ片綿付
1箱(200本)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ片綿
有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
材質綿、木、リボンパック
形状大玉型
軸長(mm)125
0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
サイズ綿棒:No.13
容量(mL)薬液量:5.0
タイプ片綿
滅菌滅菌済
有効成分本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mL
アズワン品番64-5227-36
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(25袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
口腔ケアに最適な先端を細めに加工してある綿球を採用。
EOG滅菌済。1本包装。
タイプ片綿球
材質(軸)紙
医薬品医療機器等法一般医療機器
液剤を含浸させた口腔ケア用綿棒です。
液剤を含浸しているので、開封後即使用できます。
香料入りで清涼感が得られます。
綿棒を凍らせてアイスマッサージとしてもご使用いただけます。
用途器質的・機能的口腔ケアに。
材質綿、PP
成分水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ハッカ油、レモンエキス
液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
タイプ片綿
滅菌電子滅菌済
木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。
高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。
リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
用途機械の埃などの掃除。
雨戸やサッシのレール部分の掃除に。
エアコン噴出口の掃除に。
花粉の虫媒花のかわりに。
トラスコ品番836-4408
材質/仕上(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡
質量(g)17
綿球径(Φmm)12
1袋(20本×90セット)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5
全長(mm)76.5±1.5
球径(Φmm)4.7±0.2
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状涙型
タイプ両綿
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。
スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。
形状涙型
医薬品医療機器等法一般医療機器
サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
アズワン品番6-9517-06
1袋(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
綿体がやわらかく、丈夫な紙軸なので、お口の中のマッサージや清掃などに最適です。
凹凸加工の綿体が細かい汚れもしっかりかきだします。
綿体が毛羽立ちにくく口腔内には最適です。
嚥下障害の改善トレーニング(アイスマッサージ等)にも使用できます。
軸が全長15cmと長いため介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく口の奥まで届きます。
全長(mm)150
粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済(個包装)
全長(mm)(試験管)160
試験管径(Φmm)15
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)1
希釈倍率80~100倍
吐出量(mL)約1/回
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
5つの凹凸綿体が口腔内の汚れ除去(拭き取り)に最適です。
しっかりした巻きで型崩れしにくく、ほつれにくい綿体です。
硬質の紙軸を使用しているので折れにくくなっています。
口腔保湿剤の塗布にお使い頂けます。
適度な吸水量なので、凍らせてアイスマッサージとしてもご使用できます。
用途袋から取り出し、口腔内の汚れの除去、マッサージに、口腔乾燥のある方は綿体を湿らせて使用
材質軸:紙、綿体:綿
長さ(mm)綿体:約25
全長(mm)(綿体+紙軸):約150
色オレンジ
直径(Φmm)綿体:(最大)約12
1箱(50本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。 。容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
タイプ片綿
材質(軸)木
ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラスⅠを取得。種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。EOG滅菌済です。写真提供: 大阪大学消化器外科学 ・ 次世代内視鏡治療学 (プロジェクト ENGINE)
寸法(mm)綿棒:5ポート用(Φ 6×212) ・12ポート用(Φ 13×212)
質量(g)1本あたり約5
滅菌EOG滅菌済
アズワン品番64-6447-05
原材料綿球:脱脂綿、軸:紙、接着剤:ポリビニルアルコール、グリセリン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード