米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、水
基材レーヨン不織布
適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)15×30
専用バケツ(空容器)
アズワン品番61-9986-74
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
材質レーヨン不織布
商品タイプ本体
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。
米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
基材レーヨン不織布
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)14×20
1個(100枚)
¥880
税込¥968
6日以内出荷
EPA(米国環境保護丁)認定・第四級アンモニウム塩薬液に適したクロスを採用し効果的に除菌します。
洗浄成分が汚れを浮かして除去
金属・プラステックへの腐食性が少なく、アルコールが使用できない病室などの環境や機器の洗浄・除菌に適しています。
においがほとんどありません。
揮発性が低く、広範囲の拭き跡がほとんどありません。
経済的な詰換用もあり、交換用の取出口が付属しています。
用途環境表面、ドアノブ、ベッド柵、その他室内備品等、頻繁に触る表面の清拭・清浄・除菌に
材質(ボディ部)レーヨン50%・PET50%、(成分)界面活性剤・第四級アンモニア塩・PH調整剤
厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに最適です。手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。バケツタイプ。大きさのある不織布(ワイド 28cm×20cm)を使用しており、広範囲の拭き取りに最適です。2ツ折の状態で取り出せます。
成分エタノール、水
種類ワイド
規格28cm×20cm 2ツ折
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン
色ホワイト
規格指定医薬部外品(薬事法)
シートサイズ(mm)150×300
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
第四級アンモニウム塩と両面活性剤で洗浄と除菌を1枚で行えます。
揮発性が低く、広範囲の清拭ができます。
シートサイズ(mm)150×200
松吉医科器械コード23-7984-00
1式(100枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
除菌ができるアルコール配合タイプ。
家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等
寸法(mm)123×180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
効果除菌
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ決められた濃度に調整されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調整する必要もありませんので効率的です。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持dけいます(不織布含浸後は、速やかにお使いください)
2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください)
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
効果除菌
成分次亜塩素酸ナトリウム(45mL)
使用方法次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックをひねりつぶし、基材を揉んで液を全体に含ませてください。開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。
寸法(mm)200×300
1箱(10パック)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色ブルー
材質ポリエチレン製
サイズフリー
着丈(cm)約105
優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。
洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。
除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。
中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。
しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。
洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ詰め替え用
液性中性
成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)203×124×254
使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g
1個(4kg)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
洗浄と除菌が同時にできます。
洗浄成分と除菌成分の働きで優れた効果を発揮します。
包丁やまな板などもしっかりと洗浄・除菌できます。(除菌成分:塩化ベンザルコニウム)
調理器具・食器をはじめ、バックヤードや店舗に幅広くご使用いただけます。
中性で素材にやさしい洗浄成分を配合。プラスチックを痛めません。
非塩素系成分なので臭わず、ほとんどの金属を痛めません。(銅など一部金属を除く)
拭き掃除のあと、表面に拭き残りが有りません。
経済的で手軽にご使用いただけます。
高い希釈倍率(300倍)でも、充分な洗浄力と優れた除菌力を発揮する濃縮タイプです。経済的で手軽にご使用いただけます。
使用場所厨房
液性中性
商品タイプ詰替用
仕様殺菌、無香料、希釈専用、アルミ使用可
トラスコ品番400-5015
関連資料【商品カタログ】クリンキーパー(0.69MB)
1本(5L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
第四級アンモニウム塩含浸の環境の洗浄・除菌用ウエットクロスです。除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を含ませた環境整備用ウエットクロスです。材質への影響が少なく環境の清掃に適しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、キレート剤、水
材質レーヨン不織布
シートサイズ(mm)180×300
商品タイプ本体
1個(60枚)
¥1,088
税込¥1,197
6日以内出荷
洗浄と除菌が一枚で行えます。揮発性が低いため、広い範囲の清拭が可能です。金属やプラスチックの腐食が少なく、薬液臭が気になりません。
材質不織布(レーヨン・ポリエステル)
シートサイズ(mm)150×250
タイプバケツ
成分第四級アンモニウム塩・両性界面活性剤他
アズワン品番7-4399-01
1袋(360枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード