「ハケ洗い」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハケ洗い液 400ml ニッペホームプロダクツハケ洗い液 400mlニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
用途油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。成分非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤トラスコ品番859-8574容量(L)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
ペイントうすめ液 アトムハウスペイントペイントうすめ液アトムハウスペイント
759税込835
1缶
当日出荷
標準ペイントうすめ液です。
用途油性塗料のうすめ液、ハケ洗い、塗装面の脱脂に。トラスコ品番201-3608容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液 アトムハウスペイント油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液アトムハウスペイント
719税込791
1缶(400mL)ほか
当日出荷
アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」 アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」アトムハウスペイント
5,698税込6,268
1缶(7L)ほか
4日以内出荷
トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。 スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。 このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別アクリル樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4危険物の性状非水溶性つやつやあり
熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」アトムハウスペイント
5,498税込6,048
1缶(7L)ほか
4日以内出荷
トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。 ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。種別長油性アルキド樹脂つやつやあり希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
ハケ洗い液 カンペハピオハケ洗い液カンペハピオ(12件のレビュー)
979税込1,077
1缶(400mL)ほか
当日出荷
■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。とうめい標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハケ洗い液 アサヒペンハケ洗い液アサヒペン(2件のレビュー)
799税込879
1缶(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フィルムテープ No.6280 マクセルフィルムテープ No.6280マクセル
369,800税込406,780
1ケース(60巻)ほか
31日以内出荷
プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング表面処理剥離処理テープ厚さ(mm)0.1タック(ボールNo.)26引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]引張強度(N/25mm)98保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
花咲かG マルチクリーナー 栄技研花咲かG マルチクリーナー栄技研(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
当日出荷
手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。 「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。 エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
希釈倍率3~30倍成分界面活性剤液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ニューボンデンDX 大阪塗料工業ニューボンデンDX大阪塗料工業
11,980税込13,178
1缶(3.5L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級乾燥時間(時間)24(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
ニューボンデンガーデンカラー 大阪塗料工業ニューボンデンガーデンカラー大阪塗料工業
6,598税込7,258
1缶(3.5L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
紫外線に強い顔料が木材内部まで浸透し、木材の耐久性を高めます。 塗り重ね乾燥時間が6時間以上(23℃)と早く、工程管理が簡単です。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。 コストが安いです。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー希釈剤(改良)ニューボンデン 透明危険等級乾燥時間(時間)24(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)7~10/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~60(素地着色の場合)
水性ニューボンデン 大阪塗料工業水性ニューボンデン大阪塗料工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:水希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら