293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100 オレンジ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-102
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
799 税込879
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)180 質量(g)105 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)162 質量(g)100 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指に装着! 素手感覚でらくらく収穫作業! 指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。 プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。 使用目的収穫 切断対象山菜、野菜
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途野菜・果物の収穫に。 全長(mm)210 刃渡り(mm)65 切断能力(mm)約4(生木) 使用目的収穫 切断対象果物、野菜 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
889 税込978
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。 全長(mm)185 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約4(生木) 使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業 切断対象果実、芽、茎、野菜 材質(刃)ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷

1:女性の方でもラクラク作業!。2:曲刃で収穫物にキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫や芽切りに。 全長(mm)170 使用目的切り、収穫 切断対象果実、芽、野菜 アズワン品番64-3244-61
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。
用途みかんや果実の採収に 刃長(mm)24 使用目的採収 切断対象みかん、果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス 使用目的収穫作業 切断対象農作物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)188 刃長(mm)65 切断能力(mm)(生木)約6 トラスコ品番835-9147 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)80 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
切断能力(mm)生木6 寸法(mm)170×90×7 質量(g)170 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)樹脂
1個
799 税込879
当日出荷

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約190 刃長(mm)約55 切断能力(mm)(生木)6 材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g)約110 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC50±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)205 刃長(mm)62 質量(g)118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす。堅い軸も楽々切れる!!。にんにく、玉ねぎの根切りにも
仕様かぼちゃん 材質本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング 全長(mm)210 質量(g)220 TKG品番9-0587-1401
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

収穫作業や小型植物のお手入れに 持ちやすく手にフィットし操作性抜群 刃は錆びに強くヤニがつきにくいハードクロームメッキ
用途収穫・芽切・摘果に 切断能力(mm)生木約6 寸法(mm)170×85×12 質量(g)130 使用目的収穫、摘果、芽切 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】 28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます! 錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃! 切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。 ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。 全長(mm)約205 刃長(mm)約63 材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート 高さ(mm)約280 使用目的収穫 切断対象アスパラガス
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。サビに強いステンレス製。
用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。 仕様先丸 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP 全長(mm)156 質量(g)43 刃長(mm)38 使用目的収穫鋏 切断対象野菜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)110
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

J-3に安全なガードを追加した収獲鋏
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-102
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

伊藤製作所(粉砕機)ミニ収穫鋏 150mm
庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。 芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。 盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。 手工芸に。 ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。 軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。 樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。 収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。 本来の用途以外の使用はおやめください。
仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫 アズワン品番68-4148-24
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

クッション機能で腱鞘炎対策。 吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 No.AG-1は収穫・軸(芯)切りに。大きく曲がった刃は、実を傷付けにくい。
寸法(mm)160 オレンジ 刃型大曲
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

丁寧な作りの特殊形状刃。一枚一枚、削り出し加工によって作られ、計算された椀型形状がカボチャの窪みに。ぴったりとフィットします。
1セット
29,880 税込32,868
翌々日出荷

園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
寸法(mm)195×110×15 全長(mm)195 ブラック/シルバー 質量(g)252 タイプ刃長植木鋏 刃長(mm)65 切断能力生木:10mm以下
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

N-980 充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き ニシガキ工業 動画あり
今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。
用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。 付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)780(本体のみ) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)3
1セット
61,980 税込68,178
翌日出荷

ニシガキ16.8Vバッテリー専用充電器
出力電圧(V)DC16.8 入力電圧(V)AC100~AC240 充電時間(時間)3
1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷

取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプ
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)3
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)人差し指収穫カッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業 材質ステレンス サイズフリー 使用目的葉かき・収穫作業
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

柑橘収穫作業中にトゲから手の甲をまもりトゲ刺さりを軽減し、革製品に比べ柑橘やハサミが持ちやすく通気性抜群です。柑橘収穫作業時の不意なトゲ刺さりを軽減、手の甲を発泡ゴムが保護します。革製品と比べ、実やハサミが持ちやすく通気性抜群です。トゲのある柑橘類(せとか、はれひめ、すだち、ゆずなど)に対応してます。
用途手の甲保護タイプ農作業用手袋。 仕様手の甲保護タイプ 材質本体:綿・ナイロン・ポリウレタン/すべり止め:天然ゴム 全長(mm)約270 サイズL 手のひらまわり(cm)23
1双
999 税込1,099
当日出荷

太い軸や木質で堅い軸もギザ刃付シャインカットなら軸がすべらずに楽々収穫できます。
全長(mm)177 刃長(mm)35
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。 プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。 透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。 材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂 乳白色 使用目的ケース
1個
859 税込945
当日出荷

刃先からグリップまで長いため、入り組んだ細かい作業に最適
用途ぶどうの手入れ、収穫、細かい作業 全長(mm)157 刃長(mm)35 質量(g)47 材質(柄部)高衝撃ABS樹脂 使用目的収穫、手入れ、細かい作業 切断対象ぶどう 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状
用途果樹・菜園用 全長(mm)175 刃長(mm)50 材質炭素鋼 替えバネバネ無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ズッキーニ・葉物野菜などの収穫におすすめ 収穫はさみに代わる、野菜・果物収穫用の鎌です トゲのある野菜も楽に収穫できるよう、長さに余裕を持たせました シンプルな動作で簡単に収穫作業ができます 錆びにくく、お手入れしやすいステンレス製の刃は国産・燕三条製 切れ味が良く、収穫の作業効率が上がります
用途ズッキーニ・葉物野菜などの収穫に 材質頭/ステンレス、柄/ブナ材 全長(mm)440 頭部寸法(mm)30×55 柄長さ(mm)125
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)157 質量(g)48 刃長(mm)35 材質(柄部)高衝撃ABS樹脂 形態標準包装(袋入) 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1丁
969 税込1,066
3日以内出荷