3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ダウンライトの施工に便利!!】 倍力構造でラクラク切断! ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能! W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。 全長(mm)約250 質量(g)約320 切断能力(mm)ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強磁力の異方性カラーマグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。ロール状になっているため、小さい物から大きな物まで使用の幅が広がります。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)10000 形状ロール 厚さ(mm)0.9 タイプのりなし 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面磁束密度(T)0.042 吸着力(N/cm2)0.58
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)