本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質ステンレスSUS410
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)145
刃長(mm)30
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2591
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)145
材質ステンレス
刃長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.2~0.3
全長(mm)145
刃長(mm)35
エスコ品番EA540MA-2B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています
デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。
このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2583
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
全長(mm)100
刃長(mm)30
刃先形状直刃
材質(刃)スチール(ニッケル)
アズワン品番64-7867-79
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。
材質ステンレス(SUS420)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
全長(cm)9
仕様精密作業用
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
サビに強いステンレス製
模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用
金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス
アズワン品番65-2142-08
1丁
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
全長(mm)118
エスコ品番EA540ME-24
1個
¥2,320
税込¥2,552
欠品中
材質刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造、柄:ABS樹脂
全長(mm)80
質量(g)約8
刃長(mm)11
アズワン品番64-7868-05
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
全長(mm)130
刃長(mm)45
材質(刃)ステンレス
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造、柄:ABS樹脂
全長(mm)80
質量(g)約8
刃長(mm)11
アズワン品番64-7868-04
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)120
刃長(mm)10
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
全長(mm)120
仕様鋼材金切り直
材質ステンレス(S45C)
質量(g)50
アズワン品番3-9209-05
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番478-9920
材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)138
刃厚(mm)3.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1044
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長(mm)200
刃長(mm)88
トラスコ品番444-4639
材質ステンレス鋼(SUS420相当)
質量(g)105
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケブラー繊維の切断専用はさみ。その他素材(光ファイバーのコア・一次被覆・二次被覆・外部コーティング層含む)の切断には推奨しません。刃には非常に細かい溝が刻まれており、細い繊維を確実に捕らえて綺麗に切断します。精密にリベット留めされたジョイント部は摩擦を最小限に抑え、細いアラミド繊維をスムーズに切断することができます。ハンドルは握りやすいデザインの耐衝撃プラスチック製。刃はクロームバナジウム電気鋼製、オイル焼き入れ焼き戻し処理、ハードクロームメッキ仕上げ。
全長(mm)160
トラスコ品番446-9542
質量(g)85
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1セット(5丁)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
色黒
奥行(mm)8
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
マイクロティップ剪定ばさみは、先端まで精密に切れる刃を備えており、狭い場所でもきれいで健康的な切断ができます。全熱処理された3CR13ステンレス製の刃で、より高い切断性能を実現しています。快適なPPとTPR素材のグリップです。ロック機構付きです。
材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/PP+TPR
質量(g)62
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)160× 49× 15
最大切断能力(mm)Φ12まで
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
世界的に有名な切り絵アーティスト『蒼山日菜』が監修した切り絵用はさみ。極薄刃とシャープな刃先で切る抵抗を軽減させるとともに、切断物を美しく仕上げます。また、シャープな刃先で細かなカット作業が思い通りにできます。指にフィットするよう設計されたハンドルは、刃先をコントロールしやすく安定した作業ができます。職人が一丁一丁手作りで調整しているMADE IN SEKIで、ハンドクラフターに愛用されるにふさわしいはさみです。これから切り絵を始める人にも。
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)105
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
刃先1mmを考えた極細刃で細かい作業に最適。細かい作業を長時間する手工芸に向いた安定したハンドル。和紙や布、薄いものから厚いものまで切れ味が変わらない強靱な刃。高圧縮冷間鍛造によりステンレス材質の粘りが生まれ、飛躍的に刃の寿命を向上。また、先端の小刃に至まで精密な研削加工をしてありますのでシャープな切れ味を実現しました。軽いタッチ、滑らかな切れ味で和紙工芸・ちりめん細工・パッチワークなどに使えます。
全長(mm)135
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ