C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本
寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×52
アズワン品番64-9692-26
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)6本
寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×144
アズワン品番64-9692-28
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
セット内容QDA600:2個入。【別途手配】取付ねじ:BI303(皿小ねじ4x12D8)。プレナス20・23用
色シルバー
適合シリーズウィコット、グランド、クリエラ、クリエラ19、セリード(89~00)、プレナス、ベルモント、ラ・ポルテ、ラゴンダE、ラゴンダF、ラゴンダG、リファイン18、ロイヤルアルビック
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
付属品ビス(M4×31.5)4本
寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98
アズワン品番64-9692-27
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ルーバー窓のガラスを外し侵入する手口を未然にストップ、ガラスの左右の金具にはさみ込むことでプロテクト。
材質ステンレス
取付可能寸法(mm)85~90mm
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
機器を動かさずに取り付け可能
取り外し跡が残らない
種別転倒防止ストッパー
適合1200kg/4個使用時
セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)
材質処理鋼板、アクリル系粘着剤
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M18~M32
耐震性6強
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本
アズワン品番64-9694-38
1個
特価
¥72
税込¥79
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。
用途ミラーオプション
材質ステンレス
長さ(mm)300
径(Φmm)34
取付可能幅(mm)80~215まで
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。
用途ミラー部品
取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
埋込配線用のはさみ金具、大サイズです。 埋め込み配線用
用途取付枠固定用
1組
¥109
税込¥120
翌日出荷
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
埋込配線用のはさみ金具、小サイズです。 ボックスなしで器具をボードに固着します
用途取付枠固定用
1組
¥109
税込¥120
翌日出荷
1個
¥93
税込¥102
翌々日出荷
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。
用途ミラー部品
タイプしっかりタイプ
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。
用途ミラー部品
タイプレギュラータイプ
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940CE-305
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
石膏ボード用C型はさみ金具
質量(g)26
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用
適合9~15mm壁用
種類4連用
1箱(10個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
1袋(2個)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ